絞り込み
ブランド
  • CAPTAIN STAG(2)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • フルプラ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
バルブ
バルブ
米式(2)
バルブ
英式(1)
最大圧力(kPa)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
ホース長さ(m)
  • 0.7
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.53(2)
  • 0.55(3)
  • 0.56(2)
  • 0.565(1)
  • 0.6(4)
  • 0.65(4)
  • 0.68(1)
  • 0.72(1)
  • 0.8(2)
  • 0.85(1)
  • 0.92(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)フルプラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。最大圧力(kPa)約1200ホース長さ(cm)70仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680適合タイヤバルブ米式
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700取扱説明書(3.48MB)最高圧力(kPa)1033
高圧フットポンプ シングル 大橋産業(BAL)高圧フットポンプ シングル大橋産業(BAL)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
手押しエアーポンプ(イエロー) エスコ手押しエアーポンプ(イエロー)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプターエスコ品番EA919SD-15寸法(mm)204×664イエロー質量(g)585適合タイヤバルブ英式・米式
樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG樹脂製空気入れ タンク付き SG 英・米・仏式バルブ対応CAPTAIN STAG
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PPブラック質量(g)760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×680最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70
樹脂製空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応 CAPTAIN STAG樹脂製空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
材質ハンドル・シリンダーキャップ:PA、ピストンロッド:鉄、シリンダー・台座:PPブラック質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×660最高圧力(能力値)10BAR、1000kPa、145PSIホース長さ(cm)70

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ