カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DENALI
- POSH Faith(653)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- DAYTONA(デイトナ)(487)
- KIJIMA(キジマ)(353)
- MAD MAX(マッドマックス)(348)
- TAKEGAWA(武川)(323)
- PMC(212)
- プロテック(148)
- モートーン(133)
- ハリケーン(127)
- M&H(125)
- KITACO(117)
- CF POSH(106)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(96)
- DENSO(デンソー)(80)
- CGC(千代田)(76)
- NTB(49)
- ALCANhands(45)
- ブランドをもっと見る
特価

DialDim Lighting Controller
DENALI¥55,980税込¥61,5781個62日以内出荷BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。 バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。 オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。 青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。 ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。 この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。 ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。 このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。 ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。 この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。 電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。 ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。 電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。 低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。 スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
D3 LEDフォグライティングキッド
DENALI¥46,980税込¥51,6781個62日以内出荷D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール消費電力(W)40(3.3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ)LED(4x) 11W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2800各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約137.2(450フィート)動作電圧(V)DC9-32ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
D3 LEDライティングキッド
DENALI¥48,980税込¥53,8781個62日以内出荷D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能な36Wライトを提供するために開発されました。D3 ドライビングライトは、各ライトポッドにスポットおよびハイブリッドドライビングレンズを含むDENALI独自のTriOptic(TM) ビームシステムを備えています。以前のTriOptic(TM)ライトとは異なり、D3 ハイブリッドドライビングビームは北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、公道走行可能なハイビームを提供します。しかし、公道での法定精度にはこだわらず、オフロードでもご使用いただけるように開発されています。D3 スポットレンズは、最大ビーム距離が1900フィート(約579.1m)を超えるように設計されており、D3 LEDライトに匹敵する他の36Wのライトはございません。スポットビームは非常に印象的で、一流の競合他社の実際にサイズが2倍のライトよりも優れた性能を発揮します。セット内容D3 LED ライト ポッド (スポット レンズ搭載)、D3 ハイブリッド レンズ、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール質量(g)ポッド:約270消費電力(W)36(3A)直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約88.9(3.5インチ)×約66.5(2.62インチ)LED(3x)11 W Cree XP-P LED互換性DataDim(TM):有明るさ(Lm)2100各種認証ハイブリッド レンズ認証:SAE/DOT J581 & ECE R112、スポットレンズ認証:ECE R112防水性IP67防水および水中使用可能ビーム距離(m)約579.1(1910フィート)動作電圧(V)DC9-32
D2 LED Light Pod
DENALI¥35,980税込¥39,5781個62日以内出荷D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー色ブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)
D2 Lighting Kit
DENALI¥71,980税込¥79,1781個62日以内出荷1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1x)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)128.93(423フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
DM Micro LED Light Pod
DENALI¥36,980税込¥40,6781個62日以内出荷DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
ドライビング ライティングキッド
DENALI¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷D2ドライビングライトポッド x2。標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス。50-60mm フォーククランプライトマウントセット内容D2ライトポッド ×2、標準パワースポーツ ワイヤリングハーネス、50-60mm フォーククランプライトマウント適合車種DUCATI Scrambler (All Models)
DM Lighting Kit
DENALI¥73,980税込¥81,3781個62日以内出荷DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ色ブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96LED(1x)5 W CREE XP-G2強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)73.152(240フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)0.75
Crashbar Light Mounts
DENALI¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷このキットは、直径22mm~28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。全てのDENALIライトと互換性があります。仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm)消費電力(W)6/個(12Wペア)LED色アンバーLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W防水保護等級IP67入力電圧DC12V
S4 2.0 LED Light Pod
DENALI¥109,800税込¥120,7801個62日以内出荷DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容with DataDim(TM) Technology、LED Light Pods×2、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
S4 LED Light Pod
DENALI¥53,980税込¥59,3781個62日以内出荷DENALI S4の固定ライトは、2種パターンのスポットライトを備える補助ハイブリッドライトです。非常に広い光量とハウジング内のピアシングスポットビームライトはとても優れています。8mm取り付け穴で任意の場所にて取り付けていただけます。Dシリーズライトと共通性のあるS4は、DENALIの革新的なDataDim(TM)テクノロジーを備えており、別売プラグアンドプレイのDataDim(TM)コントローラーを接続することでライトを数秒でアップグレードして、ライトをハーフと全灯間で自動的に切り替えることができます。。特徴 :。1ポッドあたり7665ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDドライシール防水ライトは、最も過酷な環境に耐えることができます。LiveActive(TM)サーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。セット内容SINGLE、LED Light Pods、HotSwap(TM) Single Intensity Wiring Harness、Hinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware、Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2質量(g)ポッド:約360入力電圧(V)12/DC消費電流(A)4.6寸法(inch)ポッド:直径2.75 (69.85mm)× 長さ1.97 (50.04mm)LED(8x) 7W CREE XPL HI強度シングル防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)164.59(540フィート)ビーム幅(m)30.48(100フィート)
D4 Auxiliary Lighting Kit
DENALI¥119,800税込¥131,7801個62日以内出荷4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。セット内容Flood & Spot Hybrid LED質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
D4 LED Light Pod
DENALI¥58,980税込¥64,8781個62日以内出荷4つのDENALI DMライトを1つの頑丈なケースに詰め込んだ、最も強力で多目的なライトです。4つのLEDポッドには、2つの60度楕円形フラッドレンズと2つの10度スポットビームレンズが装備されており、究極のハイブリッドビームパターンを作り出します。1ランプあたり20ワットの電力しか消費しないDENALI D4のライトは、550フィート(約167m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍以上です。セット内容Single Pod質量(g)ポッド:約700入力電圧(V)12/DC消費電流(A)6.6寸法(inch)ポッド:3.9 (約99.06mm)四方×2.6 (約66.04mm)LED(8x)10 W CREE XPL HI強度シングルマウント汎用M8ビーム角度(°)10レンズと60楕円レンズ防水性IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬)ビーム距離(m)243.84(800フィート)ビーム幅(m)33.53(110フィート)
2.0 Switch Eliminator Plug
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
2.0 Sealed Micro Relay
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷Sealed Micro Relayは、標準のDENALI 2.0 プレミアム 3ピンハーネスの交換用です。
2.0 Dual Switch Mounting Plate
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷Dual Switch Mounting Plateを使用すると、2つのDENALI ドライシール防水スイッチを同じハンドルバーマウントバンドに取り付けることができます。
2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
"All-On" Combination Low Beam
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷"All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harnessセット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス
2.0 Perch Switch Mount Kit
DENALI¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷Perch Switch Mount Kitは、バイクのクラッチまたはブレーキパーチにDENALI ドライシール防水スイッチを取り付けるために使用されます。キットには、M5とM6の両方の水平方向または垂直方向のボルトに取り付けるために必要なものが含まれています。セット内容(×1) フラットスイッチ取り付けプレート、(×1) アングルスイッチ取り付けプレート、(×1) M5 & M6 ハードウェアキット
Slip-On Blackout Cover Kit
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D7ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D7ライトを保護し、寿命を延ばします。対応DENALI D7 LED
Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes
DENALI¥19,980税込¥21,9781個62日以内出荷DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウムセット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60
3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim Controller
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷3-Pin Waterproof Capsは、DialDim コントローラーまたは、CANsmart コントローラーの未使用のリード線をカバーして保護するために使用できます。仕様Pair
2.0 D4 Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷D4 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視力を低下させる青色の周波数を光からブロックすることで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) Yellow D4スポットレンズ、(×2) Yellow D4 True-Hybrid レンズ
2.0 D4 Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥9,998税込¥10,9981個62日以内出荷D4 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTMレンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) Amber D4 スポットレンズ、(×2) Amber D4 True-HybridTM レンズ
2.0 D2 Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷D2 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) Yellow D2スポットレンズ、(×2) Yellow D2フラッドレンズ
2.0 D2 Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷D2 Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) アンバー D2 スポットレンズ、(×2) アンバーD2フラッドレンズ
2.0 DataDim Dual-Intensity Controller
DENALI¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷DataDim Dual-Intensity Controllerを使用すると、車両のOEMのハイビームスイッチでDENALI ライトを半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。すべてのDENALI 2.0 ライトポッドには、専用の3線式調光回路が装備されているため、外部信号を使用して光源のLED チップの強度を確実に制御できます。セット内容(×1) DataDim デュアル強度コントローラー、(×1) デュアルインテンシティートリガーワイヤー
2.0 DM Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷DM Yellow TriOptic Lens Kitトは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには 2 つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには 2 つのフラッドを使用するか、それぞれの 1 つを使用して、両方の長所を組み合わせた 50/50 のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) セレクティブ イエロー DM スポット レンズ、(×2) セレクティブ イエロー DM フラッド レンズ
2.0 DM Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷DM Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。キットには2つのスポットレンズと2つのフラッドレンズが含まれています。最大の距離を得るには2つのスポットを使用し、最大の広がりを得るには2つのフラッドを使用するか、それぞれの1つを使用して、両方の長所を組み合わせた50/50のTrue-Hybridでご使用いただけます。セット内容(×2) アンバー DM スポットレンズ、(×2) アンバーDMフラッドレンズ
LED Brake Light Module with Six LED's (red)
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷LED Brake Light Moduleは、とても小型で薄型のハウジングから最大量の光を生み出すように設計されています。統合されたランブレーキ回路を備えた3線式 B6ポッドを赤いワイヤーで50%の強度で実行し、オレンジのワイヤーで100%の強度に切り替えます。B6 ブレーキライトポッドは、さまざまな取り付けキットと互換性があり、ポッドをナンバープレートの下、ナンバープレートの側面、または平らな面に取り付けることができます。防水マイクロコネクターと付属のポジタップを備えたB6は、あらゆる車両のブレーキライト回路に簡単に接続できます。また、B6はDENALI CANsmartTM コントローラーに直接接続して、プログラム可能なフラッシュ パターンブレーキと減速作動の自動ブレーキライ機能を有効にし、B6を市場で最も明るく機能豊富な補助ブレーキライトにしています。デュアルサーキット:ランニングとブレーキ。180度の視野角。6 つのハイパワーLED。6 ワットの低消費電力。薄型設計。車両ブレーキ回路への接続が容易仕様質量: 0.15 ポンドセット内容(×1) デナリ レッド B6 ブレーキ ライト ビジビリティ ポッド、(×1) 配線ピグテール、(×3) ポジタップコネクター電圧(V)DC12寸法(inch)4.4×1.1×0.42明るさ(Lm)870防水性IP67消費電力(A)0.5
2.0 DR1 Yellow TriOptic Lens Kit
DENALI¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷DR1 Yellow TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのYellowは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) イエロー DR1 スポット レンズ、(×2) イエロー DR1 True-HybridTM レンズ
Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch
DENALI¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switchは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI DRL Light Podに電力を供給するように設計されています。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターと高品質の成形ワイヤーが特徴です。ハーネスには、パワースポーツ車両の過酷な条件に耐えるようにゼロから設計された、防水スイッチが含まれています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このスイッチにより、車両のOEM照明システムとは別に、ライトを個別に調光できます。セット内容(×1) DRL ハーネス、(×1) ハイローオフスイッチ、(×1) ハンドルスイッチマウント
2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount
DENALI¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
2.0 DR1Amber TriOptic Lens Kit
DENALI¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷DR1Amber TriOptic Lens Kitは、霧や雨の状況での視認性を最大に引き出せるように設計されています。レンズのAmberは、水蒸気を反射して視認性を低下させる青色の周波数を光から遮断することで、霧や雨の中での視認性を高めます。このキットには、2つのスポットレンズと、2つのTrue-HybridTMレンズが含まれています。距離を最大にする場合には、2つのスポットレンズを使用し、50/50 True-HybridTMの場合には、2つのTrue-HybridTM レンズを使用するか、それぞれの1つずつを使用して、距離を維持しながら近距離フィルを追加するスポット、True-HybridTMをご使用いただけます。セット内容(×2) アンバー DR1スポットレンズ、(×2) アンバー DR1 True-HybridTM レンズ
DM Replacement Hinge Assembly
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷DM Replacement Hinge Assemblyは、DMライトポッドの交換用ヒンジです。仕様SINGLE
2.0 DM Replacement Polycarbonate Bezel
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷DM Replacement Polycarbonate Bezelは、DMライトポッドの交換用フロントベゼルです。仕様SINGLE
Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Dual Intensity Harness
DENALI¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷この配線アダプターにより、DENALI 2.0 ドライビングライトポッドとオリジナルのDENALI 1.0 デュアル インテンシティ ハーネスを接続することができます。
DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lens
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DM Replacement Waterproofing Gaskets for Lensは、DMライトポッドの交換用レンズガスケットです。