絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 100~120(1)
- 100~240(1)
コード長さ(m)
- 2
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 3(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にセット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V
NSK(ナカニシ)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式質量(kg)1.5消費電力(W)27最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84発振周波数(kHz)19~29RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240