絞り込み
厚さ(mm)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(2)
- 10~20未満(2)
- 50以上(2)
長さ(mm)
- 910
- 100(2)
- 300(4)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(3)
- 600(7)
- 900(3)
- 1000(10)
- 1215(3)
- 1800(4)
- 1820(10)
- 2000(3)
- 2425(2)
- 2430(6)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 10000(12)
- 16000(2)
- 20000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 415(2)
- 455(2)
- 600(2)
- 910(5)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フクビ化学(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- 北恵(1)
- 東京防音(1)
- 八幡ねじ(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む
3~4未満(1)
4~5未満(1)
6~7未満(1)
8~9未満(2)
10~20未満(2)
50以上(2)

吸音・防音マットセット
(13件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1セット(2枚)当日出荷国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 サイズによって2枚セットと6枚セットでご用意しております。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
吸音・防音材ホワイトキューオン
東京防音(38件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
サウンドガードW50
八幡ねじ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体色黒RoHS指令(10物質対応)対応
遮音ボード09
DAIKEN(旧:大建工業)¥13,980税込¥15,3781箱(4枚)22日以内出荷木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。長さ(mm)910幅(mm)910厚さ(mm)8.5基材インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面)加工あいじゃくり加工施工面積(m2)3.3(4枚合計)
リサイクルウレタン防音材 防音パワーマット
北恵¥19,980~税込¥21,978~1ケース(6枚)3日以内出荷階下への衝撃音を和らげます、快適な生活のために。ウレタンチップ材(※リサイクル原料を使用)により床衝撃音対策に優れています。軽量で切断が容易ですので、施工性に優れています。ウレタンを基材としているため断熱性能に優れ、冷暖房効率のアップにもつながります。長さ(mm)910幅(mm)910
ブルズ防音マット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(8枚)5日以内出荷ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3柄木目調