屋根下地材とは、高遮熱かつ透湿性のある建材・エクステリアの特殊シートです。屋根全体から湿気を逃すことにより、住宅の耐久性と省エネ効果をアップさせます。夏の暑さや冬の寒さに左右されない、安定した柔軟性があるものがほとんど。シート状のものはとても軽く、設置も簡単ですが、ボード状のものであっても両端を折って垂木にタッカーで留めるだけというものが多く、いずれにしても取り付け作業が楽にできるよう工夫されています。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外装内装下地材 ラスカット ノダ

    外装内装下地材 ラスカット

    ノダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
    用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940 常裕パルプ工業

    アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940

    常裕パルプ工業
    8,998税込9,898
    1本ほか
    23日以内出荷
    アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
    質量(kg)23長さ(m)21幅(m)1
  • キープサーモフィルム 1250mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモフィルム 1250mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    9,998税込10,998
    1巻
    6日以内出荷
    ●輻射熱97%カットによる特殊遮熱による保冷フイルムです。●包む・被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。●キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。●フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。●表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。
    用途●保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用●医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に●建築関連における遮熱材幅(m)1.25
  • ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライトMS

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(1枚)
    14日以内出荷から37日以内出荷
    地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9
  • アスファルトルーフィング サンライトルーフィング 常裕パルプ工業

    アスファルトルーフィング サンライトルーフィング

    常裕パルプ工業
    9,298税込10,228
    1本ほか
    23日以内出荷
    アスファルトルーフィング・サンライトルーフィング。軽量化により、迅速な施工が可能。耐寒性、耐熱性があり、割れやにじみが発生しにくい。
    質量(kg)14長さ(m)20幅(m)1
  • 改質アスファルトルーフィング レギュラー 常裕パルプ工業

    改質アスファルトルーフィング レギュラー

    常裕パルプ工業
    9,998税込10,998
    1本ほか
    23日以内出荷
    改質アスファルトルーフィング・レギュラー。特殊加工による優れたコストパフォーマンス。ARK-04s適合品。
    質量(kg)20長さ(m)20幅(m)1
  • ビルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    ビルボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,798税込8,578
    1箱(4枚)ほか
    14日以内出荷
    雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード長さ(mm)1820幅(mm)910
  • ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本) dialon(ダイアロン)

    ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本)

    dialon(ダイアロン)
    29,980税込32,978
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
    長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
  • エコルーフⅡ サポート

    エコルーフⅡ

    サポート
    12,980税込14,278
    1本(40m)
    翌々日出荷
    高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。本製品は、重ねしろ部をめくりカッター針を施工する事で防水性がさらにアップいたしました。本製品は、透湿性能がさらにアップして、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
    用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング厚さ(mm)0.8質量(kg)8寸法(m)1×40
  • 通気エコルーフ サポート

    通気エコルーフ

    サポート
    12,980税込14,278
    1本(40m)
    翌々日出荷
    高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。透湿性能に優れており、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。
    用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング厚さ(mm)0.8質量(kg)8寸法(m)1×40
  • クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クールマジック シャインWバブル 1200mm×10m巻 小巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    13,980税込15,378
    1巻
    12日以内出荷
    両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
    用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適。建築関連における遮熱材
  • シージングボードIC 関東間用 4枚/束 DAIKEN(旧:大建工業)

    シージングボードIC 関東間用 4枚/束

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,298税込9,128
    1箱(4枚)
    14日以内出荷
    モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12
  • エコヘルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    エコヘルボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,198税込9,018
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    マルチに使える多機能下地材 屋根や壁、床などの下地として、また養生材として多目的にお使いいただけます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁・床・屋根下地材 ~ エコヘルボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8
  • 高級屋根下葺防水材 サンルーフZ 常裕パルプ工業

    高級屋根下葺防水材 サンルーフZ

    常裕パルプ工業
    15,980税込17,578
    1本ほか
    23日以内出荷
    合成繊維不織布の基材を用いているため、寸法安定性に 優れており、夏場冬場の伸び縮みがほとんどありません。一年を通して安定してお使いいただけます。また、この優れた特徴により、長期に渡り釘穴部の防水性を保ちます。基材の合成繊維不織布に加え、さらに裏面を合成繊維不織布で貼り合わせているので、抜群の耐久性・強度があり ます。(引き裂き・引張り強度などにも優れています。)。表面を鉱物粉粒で固着し、さらに特殊塗 料を塗布しているの で、滑りにくく安全に作業が行えます。
    厚さ(mm)1質量(kg)22長さ(m)20幅(m)1
  • クールマジック シャインフォーム 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クールマジック シャインフォーム 1200mm×10m巻 小巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    9,398税込10,338
    1巻
    12日以内出荷
    片面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。発泡ポリエチレンよる緩衝性能もあります。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
    用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適。建築関連における遮熱材
  • クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    10,980税込12,078
    1巻
    12日以内出荷
    両面高純度シャインアルミによる輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルによる緩衝性能もあります。国土交通省不燃認定品のため新築工事は勿論、改修工事にも最適です。超遮熱仕様のため夏涼しく冬暖かい環境を実現できます。冷暖房の効率アップにより電気代削減にも繋がります。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
    用途建築関連における遮熱材。保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
  • キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモウォール ホワイト 1250mm×40m巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    21,980税込24,178
    1巻
    6日以内出荷
    高純度シャインアルミによる輻射熱を約97%カットを実現。熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。カッターやハサミで切断可能です。新築、リフォーム、改修工事にもご利用可能です。
    用途建築関連における遮熱材。保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
  • キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    29,980税込32,978
    1巻
    6日以内出荷
    高純度シャインアルミによる輻射熱を約97%カットを実現。熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。カッターやハサミで切断可能です。新築、リフォーム、改修工事にもご利用可能です。
    用途建築関連における遮熱材。保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
  • シージングボード専用施工部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    シージングボード専用施工部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(12枚)ほか
    14日以内出荷
    モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)20000厚さ(mm)0.75
  • シージングボード専用施工部材 シージングボード釘(SN-40) DAIKEN(旧:大建工業)

    シージングボード専用施工部材 シージングボード釘(SN-40)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    17,980税込19,778
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    モルタル・サイディング外壁の下地材 高い防水性・透湿性を備えており、内部結露が発生しやすいモルタルやサイディング外壁の下地材におすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ シージングボードIC長さ(mm)38幅(mm)3厚さ(mm)11
  • アセダス・通気ボード DAIKEN(旧:大建工業)

    アセダス・通気ボード

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,498税込2,748
    1箱(1枚)ほか
    14日以内出荷
    壁内の結露を抑える通気ボード 透湿性と断熱性を兼ね備えた外壁通気構法専用の下地材。壁の内部結露の発生を抑え、住まいの耐久性を高めます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ アセダス・通気ボード厚さ(mm)12
  • ダイライトMU 専用ねじ DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライトMU 専用ねじ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(600本)
    14日以内出荷
    地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU長さ(mm)28幅(mm)4.2厚さ(mm)4.2
  • ダイライトMU DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライトMU

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,598税込10,558
    1箱(1枚)
    14日以内出荷
    地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU厚さ(mm)12.5
  • 粘着層付改質下葺防水材 サンシールHG+ 常裕パルプ工業

    粘着層付改質下葺防水材 サンシールHG+

    常裕パルプ工業
    22,980税込25,278
    1本ほか
    23日以内出荷
    表面に特殊不織布を貼り合わせているので、夏場の油分の染み出しを防ぎ、屋根材(瓦や板金など)を汚しません。本製品は裏面に特殊改質粘着層があるので、従来の下葺き材を固定する際に使用するタッカー針を必要とせず、製品に穴を開けずに施工できるので安心して施工していただけます。安心の5層構造で防水性抜群。
    厚さ(mm)1質量(kg)19長さ(m)20幅(m)1
  • 改質アスファルトルーフィング サンルーフ007 常裕パルプ工業

    改質アスファルトルーフィング サンルーフ007

    常裕パルプ工業
    15,980税込17,578
    1本ほか
    23日以内出荷
    改質アスファルトルーフィング・サンルーフ007。安定した強度と弾力性、耐久性、耐候性。互層構造の優れもの。滑りにくいように鉱粉を表面に塗布。
    質量(kg)21長さ(m)20幅(m)1
  • 改質アスファルトルーフィング サンルーフGL 常裕パルプ工業

    改質アスファルトルーフィング サンルーフGL

    常裕パルプ工業
    10,980税込12,078
    1本ほか
    23日以内出荷
    改質アスファルトルーフィング・サンルーフGL。軟化、硬化を防ぐためアスファルト質の上にクレープ紙を積層しています。
    質量(kg)14長さ(m)20幅(m)1
  • 水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    58,980税込64,878
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    64,980税込71,478
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    39,980税込43,978
    1セット(250個)
    3日以内出荷
    特許登録 特許第4659413号 意匠登録 意願2011ー1605 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    39,980税込43,978
    1セット(250個)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付き鼻桟 H-50 6本 dialon(ダイアロン)

    水切り付き鼻桟 H-50 6本

    dialon(ダイアロン)
    41,980税込46,178
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
    高さ(mm)50長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
  • 水切り付き鼻桟 10本 dialon(ダイアロン)

    水切り付き鼻桟 10本

    dialon(ダイアロン)
    47,980税込52,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
    高さ(mm)40長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
  • ラミパック 2巻入り dialon(ダイアロン)

    ラミパック 2巻入り

    dialon(ダイアロン)
    119,800税込131,780
    1セット(2巻)
    3日以内出荷
    万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
    形状ロール3インチ紙管巻シルバー面積(m2)50.4
  • ハットジョイナー PK-3 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー PK-3 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    24,980税込27,478
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-9 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-9 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    37,980税込41,778
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-8L 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-8L 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    33,980税込37,378
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5L 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5L 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5H 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5H 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    33,980税込37,378
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5S 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5S 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

屋根下地材特集
おすすめ人気ランキング
外装・屋根下地材