絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

DIDチェーンクリーナー
DID(24件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷強力な洗浄力でチェーンに付着したゴミ、ほこりを取り除きます。またシールチェーンにも優しいクリーナーです。 有機溶剤中毒予防規則クリア、環境負荷化学物質非該当品ですので安心してお使いいただけます。またノンフロン・ノンエタンですので環境にも優しい商品です。 スプレー噴射時の噴射幅をチェーン幅に合う様に設定したことにより、作業がやり易くなっております。 拭き取り作業前に乾いてしまうことなく、じっくり作業が行えます。また乾く前に頑固な汚れに染み込み、洗浄効果を高めます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
チェーンデグリーザー
MOTOWN(134件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(500mL)ほか当日出荷チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。用途バイクのチェーン、スプロケット用成分植物性界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
キングスター チェーンクリーナー
LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(840mL)当日出荷ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)¥1,498税込¥1,6481本(500mL)当日出荷チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。 チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。 シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。 無臭タイプですので、いやなにおいがありません。 ブラシ付き用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)仕様ブラシ付成分石油系溶剤、噴射剤他形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
RK 純正チェーンクリーナー
RK JAPAN(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)4日以内出荷強力な洗浄剤と防錆剤を配合し、チェーンのシールを傷めない高性能クリーナーです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
EK チェーンクリーナー
EKチェーン¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷シールを傷めず、油分の溶解性を高めました。また、防錆成分も含みます。 従来品に比べ、吹き付けでの汚れ落ちがしやすく、乾くスピードも早くなりました。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
C1 CHAIN CLEAN
MOTUL(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(150mL×12本)翌々日出荷モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。 特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。 O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。 MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイール&チェーンクリーナー
スズキ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)4日以内出荷アルミホイール、チェーンの汚れを落とします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
CR-1 CHAIN DEGREASER
CR-1¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷CR-1 CHAIN DEGREASER。ガラスコーティングブランド「CR-1」が提案する、愛車の美観維持を追求したチェーンクリーナー。”圧倒的洗浄力”と”プロの安心感”を両立し、日常メンテナンスの質をワンランク引き上げます。コーティングで守るだけでなく、正しいメンテナンスで美しさを維持する――。その思想から生まれた、CR-1品質のチェーンディグリーザーです。【特徴】。・植物由来成分配合(非石油系)。環境に配慮しながらも高い洗浄性能を実現。・強力洗浄力。チェーンにこびりついた頑固な汚れをしっかり除去。・シールチェーン対応。Oリングへの影響を抑えた設計で安心して使用可能。・防錆剤配合。洗浄後の金属部分を錆からガード。・CR-1ブランド品質。コーティングのプロフェッショナルが展開する信頼のケミカル。【使用方法】。1.使用前に、必ずエンジンを停止してください。2.チェーン周辺のフレーム、ホイール等その他部品に液が付着しないよう、周囲を保護してからご使用ください。3.チェーンをゆっくり回転させながら、全体に均一にスプレーしてください。4.1~3分程度置いた後、ブラシ等を用いてチェーンに付着した汚れをかき出してください。5.浮き上がった汚れと洗浄成分を、水で十分に洗い流した後にしっかりと水分を拭き取ってください。6.洗浄後は、必ずチェーン潤滑剤を塗布してください。用途バイク用チェーン洗浄剤容量(mL)500対応シールチェーン(Oリングチェーン対応)危険物の類別非危険物
チェーンクリーナー
Flat-LAB.(フラットラボ.)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷汚れたチェーンルブをしっかり落とす、チェーン専用クリーナー。洗浄剤と防錆剤を配合し、汚れを落としながらも保護効果が得られる。ゴムや塗装面を傷めないのでシールチェーンにも使用可能。定期的なチェーンメンテナンスにより、エンジンパワーを後輪に伝える際のパワーロスを軽減する。Flat-lab.チェーンルブとの併用がおすすめ。用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。再塗装面に対しては、あらかじめ目立たない箇所で異常がないか確かめてからご使用ください。内容量(mL)420危険物の類別非危険物
バイク用 チェーンプーラー ローラーチェーン PGR0101
プロト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0101。チェーン接続が迅速、簡単にできます。色[カラー]:ブラック。サイズ:420/428/520/525/528/530。材質[素材]:スチール。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1個。特記事項:チェーン接続が迅速、簡単にできます。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027材質スチール色ブラックサイズ420/428/520/525/528/530使用箇所チェーン危険物の類別非危険物
シールチェーンクリーナー 1000ml SCC-1
プロト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:SCC-1。泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄。販売備考:泥油も少量ですっきりスピーディーに洗浄。使用箇所:チェーン。容量[ミリリッター]:1000。備考:脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027,SCC-1適合チェーン容量(mL)1000備考脱脂剤(プラ・ABS・PP等脱脂可)使用箇所チェーン危険物の類別非危険物






















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)