絞り込み
ブランド
  • Vipros(ヴィプロス)
  • EKチェーン(5)
  • MOTUL(5)
  • MOTOREX(モトレックス)(4)
  • LAVEN(ラベン)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • LIQUI MOLY(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • ホンダ(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • RK JAPAN(2)
  • DID(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • MAXIMA(マキシマ)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • スズキ(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)

    レイキッシュ(耐高荷重型低粘度チェーンオイル)

    Vipros(ヴィプロス)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
    用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性
  • グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル) Vipros(ヴィプロス)

    グレサージュ(耐高荷重型耐久系チェーンオイル)

    Vipros(ヴィプロス)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
    用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。ほぼ無色成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状水溶性

防錆・潤滑剤・焼付防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンルブ