絞り込み
最大長(mm)
- 2940~4800(1)
ブランド
- コンパル(1)
幅(mm)
- 620
- 178(2)
- 206(1)
- 240(3)
- 260(2)
- 275(1)
- 300(1)
- 395(1)
スノーブラシとは、自動車に積もった雪を取り払うための道具。持ち手は、伸縮可能な棒状となっているため、大型車両など高い場所の除雪も可能です。先端には、ゴムやブラシがついており、ブラシ部分で軽い雪を払い落とし、ゴム部分で積もった雪を落とします。持ち手の部分にアイススクレバーがついているものもあり、凍結した氷や霜などの除去に便利です。本体は軽量なアルミニウムでできており、片手でも楽に作業を行うことができます。
「最大長(mm)」から絞り込む
2940~4800(1)

穴あき・曲がる雪落し(4.8m)
コンパル¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。トラスコ品番628-8099材質アルミ合金、合成ゴム、他幅(mm)620全長(mm)2940~4800