絞り込み
ブランド
  • Hapyson(11)
  • サイクルテック(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • サギサカ(SAGISAKA)(4)
  • CYGOLITE(4)
  • CROPS(クロップス)(3)
  • CATEYE(2)
  • TRUSCO(1)
  • GENTOS(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
  • YSD(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • TOP(1)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
発電方式
  • ダイナモ(6)
  • 充電式(6)
  • 電池式(17)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
  • その他(1)
光度(cd)
  • 100~500未満(3)
  • 1000~5000未満(12)
  • その他(1)
ライト種類
  • LED
  • クリプトン(1)
連続使用時間
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~5時間未満(3)
  • 5~10時間未満(5)
  • 10~20時間未満(1)
  • 30~40時間未満(5)
  • 40~50時間未満(1)
  • 60~70時間未満(1)
  • 100時間以上(6)
  • その他(1)
2~3時間未満・3~5時間未満・5~10時間未満・10~20時間未満・30~40時間未満・40~50時間未満・60~70時間未満・100時間以上・その他
ライトとは、周囲を照らしたり、光を発することで他者に自分の存在を知らせることができる道具です。タイヤと接触させてダイナモを回転させ発電・発光させるタイプと電池式のものがあり、太陽光発電式・充電式の商品も登場しています。光源は、以前はノーマル球が一般的でしたが、現在ではLEDへの移行が進んでいます。テールライトやバルブライトなど種類も豊富で、暗くなると自動発光する商品も多くあります。発行パターンも連続点灯や点滅など、数パターンから選べます。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL147Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
889税込978
1個
4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
ブロックダイナモ LED発電ランプ YSDブロックダイナモ LED発電ランプYSD(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5
URBAN アーバン CATEYEURBAN アーバンCATEYE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
電球 LED6V-1W TOP電球 LED6V-1WTOP(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
LEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
ハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラ アサヒサイクルハブダイナモ用1LEDライトJ1端子 NRS003 ブラック バラアサヒサイクル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハブダイナモ用1LEDライト バラ。
ライト種類LED
ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付) WINTEC(ウインテック)ジュピターPRO 3LEDビーム(電池付)WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から28日以内出荷
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。付属品モニター電池×3個材質ABS樹脂質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26電池単四アルカリ電池×3個ライト種類LED光度(cd)280取付径(Φmm)21~24発電方式乾電池
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
VOLT400 ボルト400 CATEYEVOLT400 ボルト400CATEYE
8,998税込9,898
1個
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142 Panasonic(パナソニック)ハブダイナモ専用LEDライト NSKL142Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライト種類LED
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯振動による本体のズレに強い新型マウントチャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)対応ハンドル径:Φ22~32mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
LEDブロックランプ サギサカ(SAGISAKA)LEDブロックランプサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
球切れの心配のないLEDブロックランプ。1200cdのコンパクトヘッド。
用途自転車用ライト光度(cd)1200ライト種類LED
YRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレー HapysonYRS333-N-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド グレーHapyson
1,598税込1,758
1個
欠品中
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)グレーライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒 HapysonYRS333-B-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 黒Hapyson
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品の約2倍(※)の明るさ※YRS300比遠くも足元も明るい押し歩きでも明るい約40lxの明るさワイド照射で足元も明るい低速時から明るく、押し歩きも安全中心照度約40lx6V-0.8W用ハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付リフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度0.5WLED × 1個本体寸法:W65mm × D92mm × H63mm重量:約88g(ブラケット含む)ライト種類LED発電方式ダイナモ
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)照度(Lx)約20ライト種類高輝度白色LED光度(cd)約2000取付径(Φmm)19.0~25.4
ハブダイナモ専用ライト Hapysonハブダイナモ専用ライトHapyson
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
走行時に自動点灯 上面カット配光採用で対向車にやさしい パナソニックとHapyson の 6V 0.8W2 線式ハブダイナモに対応 フォークにもハンドルにも取り付け可能 JIS 規格の明るさに準拠 ハブダイナモ仕様で電池切れの心配なし! スポーツ車に装着するハンドル用ライトは、対向車(者) に配慮したライトを推奨しております。ハンドルのような高い位置にあるライトは、どうしても対向車(者) にまぶしいと感じさせてまう為、この製品では上面カットの配光を採用しております。 この商品は夜だけでなく日中にも点灯するデイライト仕様になっており、昼間の被視認性を向上させました。
付属品ホルダー(大・小)、取付ゴム、フォーク取り付け金具、6角ネジ(M6)ネジ(M4)歯付座金(大・小)、インシュロック3本、コード留め3つ、ナット(M4、M6)取付可能対象ハブダイナモ:Hapyson製、Panasonic製寸法(mm)約35×65×35質量(g)約28電源定格6V-0.8W ハブダイナモコード長さ(mm)約1000光源超高輝度1W白色LED×1明るさ(Lx)20(走行速度15km/h・10m前方)ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-K 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-K 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ブラック質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED電池寿命点灯 約5時間、点滅 約250時間適合ハンドル径(Φmm)22~32
C1R07-01-0117 rev1200 CROPS(クロップス)C1R07-01-0117 rev1200CROPS(クロップス)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
LED発電ランプ NSKL-139 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL-139Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
パールホワイトにクリア塗装を施した高級ボディ ゴムローラー&回転が軽い(SKL097比30%減)
パールホワイト中心光度(cd)2200(周囲光度900)ライト種類LED
ハザードランナー用 LED3灯式ライト TRUSCOハザードランナー用 LED3灯式ライトTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。
発電方式乾電池明るさ(Lm)36ライト種類LEDトラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1LEDヘッドライト230V CAPTAIN STAG1LEDヘッドライト230VCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
LED発電ランプ0.5W SL サギサカ(SAGISAKA)LED発電ランプ0.5W SLサギサカ(SAGISAKA)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容取付ネジ付きライト種類LED光度(cd)中心光度約1600
1LEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)1LEDライト20lxサギサカ(SAGISAKA)
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷
USB充電式の上面カット仕様LEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応連続使用時間(時間)連続点灯:約3(LOW)/連続点灯:約2(HI)光源高輝度白色LED×1明るさ(Lx)約20ライト種類LED充電時間(時間)約5光度(cd)約2000
上面カットLEDライト20lx サギサカ(SAGISAKA)上面カットLEDライト20lxサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷
対向車がまぶしくない上面カット仕様のLEDハンドルライト。JIS規格準拠の前照灯。電池交換お知らせ機能付き。JIS規格適合商品。
セット内容ハンドル取付用ブラケット付きハンドル径19.1mm-25.4mm対応光源高輝度白色LED×1使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯:約4(LOW)/連続点灯:約2(HI)明るさ(Lx)約20ライト種類LED光度(cd)約2000
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用 HapysonHapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用Hapyson
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します急に電池が切れることがなく安心して使用することができます走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!2個の照度センサーで取付方法を選ばないゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用 HapysonHapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用Hapyson
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
夜間走行時自動点灯自動点滅モード搭載信号待ちモード(点滅)で停車時も安心JIS規格の明るさに準拠電池充電時期が一目でわかるインジケーター付きTypeCUSB充電ケーブル採用左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まずブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-900K-W 乾電池式サイクルライト HapysonYB-900K-W 乾電池式サイクルライトHapyson
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠) 電池交換時期が一目でわかる! ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。 サイド露光機能付きで被視認性UP 電池付きで購入後すぐに使用可能! インジケーター付き 800cdの明るさが最後まで持続! マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能 電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。 また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。 電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。 急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。 足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品パナソニックアルカリ乾電池単4形3本寸法(mm)約35×95×35(ホルダー除く)ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×1電池寿命(時間)点灯:約5、点滅:約250使用電池アルカリ乾電池単4形3本明るさ(Lx)8ライト種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
YB-600 ソーラーオートテール HapysonYB-600 ソーラーオートテールHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感、車体イメージを崩さないソーラーテールライト 夜に走れば自動点滅 ソーラー充電で手間いらず※充電池の交換等は必要となります。 本体全体が光り、被視認性UP 電池の交換がしやすい 停車後1分間は点滅を継続 JIS 規格に準拠したリフレクター採用 センサー内蔵で自動点滅・消灯 従来のソーラーテールライトはLEDの点滅のみの光で被視認性を高めていましたが、今回の商品はリフレクター周りがライン上に光ります。また、周囲だけでなく透明部に光が漏れることで、テール全体が光る商品になりました。 全体が光る構造で、被視認性がより優れた商品になっています。
寸法(mm)約44×50×45ダークグレー取付後ドロヨケ取付タイプ質量(g)約55(ナット、電池も含む)使用温度範囲(℃)0~40光源Φ3赤色LED×1使用電池ニッケルボタン水素電池(TRQNB40(H))※補修部品としてGP40BVHも使用可能点滅連続約8時間(直射日光下で約2時間充電後)ライト種類LED色調ダークグレー
LED発電ランプ NSKL144 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL144Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ)定格4.4V-1.2W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット CAPTAIN STAG3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セットCAPTAIN STAG
499税込549
1個
翌々日出荷
キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35ブラック質量(g)17ライト種類LED
YRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒 HapysonYRS328A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 内部ケース黒Hapyson
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ケースがライン状に光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯、足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)2重構造タイプ、ケースライン状に発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59mm × D79mm × H59mm重量:約 102g (ブラケット含む)カラー:外ケース/透明・内ケース/黒メッキ(-B2)内部ケース黒ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色 HapysonYRS310-T-JA 自動点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 茶色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
前方明るく、足元も明るい『足も灯』機能中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用自動点灯、自動消灯機能付足元照射機能付きリフレクター付き(RR-04)フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:茶色茶色ライト種類LED発電方式ダイナモ
YRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色 HapysonYRS320A-JA 常時点灯ハブダイナモヘッド 足モ灯 フロスト色Hapyson
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ケース全体が光る中心照度約10lx6V-0.8Wハブダイナモ(2端子)専用常時点灯機能付足元照射機能付リフレクター付き(RR-04)フロストタイプ、ヘッドケース全体360°で発光フォーク取付
用途定格:6v-0.8W使用光源:高輝度白色1WLED×1個本体寸法:W59 × D79 × H59mm重量:約95gカラー:フロストフロスト色ライト種類LED発電方式ダイナモ
テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック CROPS(クロップス)テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラックCROPS(クロップス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間バッテリー:CR2032 × 1付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)ブラックライト種類LED
CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB CYGOLITECYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USBCYGOLITE
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途明るさ:50ルーメン点灯モード:6点灯時間:2~200時間(使用モードによる)充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB CYGOLITECYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USBCYGOLITE
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途明るさ:50ルーメン点灯モード:8点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
CYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USB CYGOLITECYGOLITE ライト MTR-1100-USB METRO PRO 1100 USBCYGOLITE
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。
用途明るさ:1100ルーメン点灯モード:9点灯時間:1~100時間(使用モードによる)充電時間:2.5時間ライト種類LED明るさ(Lm)1100点灯時間(時間)1~100(使用モードによる)
自転車用ライト