絞り込み
発電方式
  • 充電式(6)
  • 電池式(5)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
ライト種類
  • LED(3)
光度(cd)
  • 100~500未満(1)
  • 1000~5000未満(1)
連続使用時間
  • 10~20時間未満(1)
  • 40~50時間未満(3)
  • 60~70時間未満(1)
  • 80~90時間未満(2)
  • 100時間以上(2)
  • その他(3)
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(1)
  • CATEYE(キャットアイ)(172)
  • CROPS(クロップス)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • Hapyson(ハピソン)(24)
  • CAPTAIN STAG(22)
  • サギサカ(SAGISAKA)(20)
  • K-EDGE(10)
  • サイクルテック(10)
  • YSD(9)
  • オーム電機(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • FORCE(7)
  • MAGICSHINE(7)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(7)
  • 旭電機化成(6)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • BOOKMAN(6)
  • アサヒサイクル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOS

    アクシス バイクライト充電式ミドルモデル

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル。最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能。Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯。上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m。前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。モードインジケーター。1個点灯:Ecoモード。2個点灯:Midモード。3個点灯:Highモード。4個点灯:Maxモード。1個点滅:点滅Aモード。2個点滅:点滅Bモード。ブラケット対応幅:直径19~33mm
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
  • アクシス バイクライト充電式 GENTOS

    アクシス バイクライト充電式

    GENTOS
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
  • 乾電池式LEDバイクライト GENTOS

    乾電池式LEDバイクライト

    GENTOS
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
    用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
  • 軽量充電式バイクライト GENTOS

    軽量充電式バイクライト

    GENTOS
    3,498税込3,848
    1台
    6日以内出荷
    スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
    付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵充放電回数約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)適合ハンドル径(Φmm)22~31
  • オプティカルレンズバイクライト GENTOS

    オプティカルレンズバイクライト

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
    用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • GTSバイクライトBL-500 GENTOS

    GTSバイクライトBL-500

    GENTOS
    1,788税込1,967
    1個
    4日以内出荷
    引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
    光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
  • GTSライト XB-50D GENTOS

    GTSライト XB-50D

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
    セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
  • BLシリーズ シンプルバイクライト GENTOS

    BLシリーズ シンプルバイクライト

    GENTOS
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
    付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
  • スマートフォンホルダー GENTOS

    スマートフォンホルダー

    GENTOS
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。
    付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)
自転車用ライト