絞り込み
発電方式
- 充電式(2)
- 電池式(2)
明るさ(Lm)
- 100~200未満(4)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(1)
ライト種類
- LED(3)
連続使用時間
- 5~10時間未満(1)
- 10~20時間未満(1)
ブランド
- CROPS(クロップス)
- モノタロウ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(172)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- Hapyson(ハピソン)(24)
- CAPTAIN STAG(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- GENTOS(11)
- K-EDGE(10)
- サイクルテック(10)
- YSD(9)
- オーム電機(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- FORCE(7)
- MAGICSHINE(7)
- ROCKBROS(ロックブロス)(7)
- 旭電機化成(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- BOOKMAN(6)
- アサヒサイクル(5)
- ブランドをもっと見る

ソーラーテールライト
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個93日以内出荷付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)赤
ZP-UBX02LM-BLB ベル付キUlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥1,598税込¥1,7581個18日以内出荷ブラケット一体式で違和感無く取り付けができます。 小型なベルですが、真鍮製でしっかりと音も出ます。 誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック
ZP-UBX09-LM ユニバーサルブラケット
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷フロントライト向け 着脱がスムーズに出来ます 全体のデザイン性を高めバイクとの一体感があります色ブラック対応径(Φmm)22~32
ZP-UBX02-LM UlitiFixブラケット
CROPS(クロップス)¥819税込¥9011個18日以内出荷誰が使っても安定した固定力を得られる"スクリューノブ" しっかりと回せるノブにコインスリットを設けており、力の弱い方でも楽々取り付け可能な構造です。 コインを使用しない場合でも、軽い力でライトがズレないほどの固定力を発揮しますので、操作性が非常に優れたブラケットだと言えます。 ライトの取り付けは、フルリニューアルしたスライドで脱着共にスムーズになりました! アルティフィックスブラケットはライトの一部として、全体のデザイン性を高める役割を果たしてくれます。色ブラック
V150 ベルセット
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
V150 SPORTS
CROPS(クロップス)¥2,990~税込¥3,289~1個4日以内出荷から5日以内出荷専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R03-01-0032 rev150
CROPS(クロップス)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R01-01-0018 rev300
CROPS(クロップス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
C1R02-01-0025 rev500
CROPS(クロップス)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯500/点灯250USBタイプUSBType-C
C1R06-01-0100 rev900
CROPS(クロップス)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ色ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C
C1R07-01-0117 rev1200
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。色ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
ZP-UB08-NP UB08 U字パッド
CROPS(クロップス)¥299税込¥3291個18日以内出荷主に丸パイプのシートポスト用になります。※U字パッドにてシートステーにライトを取り付ける場合は、フレーム形状によっては走行中にライトがずれる可能性があります。クロモリバイクの細いパイプや、エアロ形状のシートステーに取り付ける際はV字パッドをご使用ください。
ZP-UB08 ユニバーサル・ブラケット
CROPS(クロップス)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷ベース、U字パッド/V字パッド、ショートバンド/ロングバンド。EZ500mu/EZ1-S寸法(mm)Φ3x1500
ZP-FBST01 シートレールブラケット Φ6-8mm/45mm
CROPS(クロップス)¥999税込¥1,0991個18日以内出荷用途対応機種:EZ300/EZ400/EZ500寸法(mm)Φ6-8/45、Φ3×1500
ZP-UB08-Atype UB08 Atype
CROPS(クロップス)¥799税込¥8791個18日以内出荷用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-SB (Short silicon band)、ZP-UB08-AP & NP (Rubber pad)寸法(mm)Φ3×1500
ZP-UB08-SB UB08 ショートバンド
CROPS(クロップス)¥299税込¥3291個18日以内出荷一般的な丸型のシートポスト(25-32mm)、シートステー向けになります。小径車などの太いシートポストに取り付ける場合は、ロングシリコンバンドをご使用ください。
ZP-UB08-LB UB08 ロングバンド
CROPS(クロップス)¥399税込¥4391個18日以内出荷はしご状になっており、一般的なシートポスト(25mm~32mm)は勿論、幅の広いエアロ形状から特殊サイズのパイプにも対応します。取り付け時に、シリコンバンドの余った部分はハサミなどでカットしてご使用ください。用途使用推奨パイプ直径:10mm~65mm
ZP-RB12-18 シートステーブラケット Φ12-18mm
CROPS(クロップス)¥699税込¥7691個18日以内出荷反射版ソーラーテールライト 80JSRV用シートステーブラケットです。角度調整可能。ライト本体をスライドさせワンタッチで着脱できます。取り付け時は、シートステーの太さに応じてカラーまたはラバーパッドをご使用ください。用途対応サイズ:12mm-18mm。付属品:サイズ調整用カラー / ラバーパッド
ZP-UB08-Btype UB08 Btype
CROPS(クロップス)¥799税込¥8791個18日以内出荷用途ZP-UB08-BASE、ZP-UB08-LB (Long silicon band)、ZP-UB08-AP (Rubber pad)
ZP-HB01 ヘルメットブラケット
CROPS(クロップス)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷フリーバンドでライトをヘルメット上部に取り付けることが可能。※ヘルメットの穴位置によって取り付け位置が異なります。用途対応製品:LUM240MU / LUM120MU / LUM100MU / SX9-1W / SX8-1W / SX8 /。SX7 / SJ2 / SX4N / X3cs / X-zero
ZP-UB07 ユニバーサル・ブラケット Φ22-32mm
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)Φ22-32
ZP-UB08-BASE UB08 ブラケットベース
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷テールライトシリーズのブラケットです。ベース(マウントパーツ)はハード素材になっており、ライトの着脱が簡単に行えます。※こちらはベース単体になります。ライトをセットしてご使用される場合は、別途U字又はV字の専用パッドとシリコンバンドが必要です。用途対応機種:EZ500MU/EZ400MU/EZ300MU/EZ1/EZ1-SPORTS。ライトの向き:縦
ZP-RBF01 フェンダ-ブラケット
CROPS(クロップス)¥599税込¥6591個18日以内出荷反射版ソーラーテールライト 80JSRV用ドロヨケ(フェンダー)マウントです。用途付属品:ナイロンナット / ワッシャー
ZP-UB07PT シリコンバンド・パット UB07用補修パーツ
CROPS(クロップス)¥399税込¥4391個18日以内出荷用途ブラケット付属製品:SX8/SX8-1W/LUM100/LUM120/LUM240寸法(mm)2_Doublex1800
テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック
CROPS(クロップス)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。用途LED:レッドLED x 1。 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間。バッテリー:CR2032 × 1。付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)色ブラックライト種類LED
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック
CROPS(クロップス)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷セキュリティーと携帯性のバランス。強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。用途ロック方式:キーシリンダー。チェーン:6mm × 1100mm。 ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む。重量:1240g LION ALARM含む。付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)色ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック
CROPS(クロップス)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷1ワットLEDを搭載した防水ライト。JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm。本体重量:80g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) 。その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。色ブラック
ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック
CROPS(クロップス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト。通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)。錆に強いステンレスステー。汎用性が高い65cmのケーブル用途対応規格:6V / 2.4Watt。バルブ:0.5Watt ホワイトLED。ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm。自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー。固定方式:キャリパーブレーキ固定穴。ライトステー:ステンレス製。付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット色ブラック
ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック
CROPS(クロップス)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷四角い配光のラムスコープライト。3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。アルミニウムヘッド。視認性の高いバッテリーインディケーター。視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm。本体重量:118g。機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間。バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)。付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)色ブラック