絞り込み
厚さ(mm)
  • 4
  • 2.5(4)
  • 3(2)
  • 5.5(6)
  • 9(1)
  • 12(4)
  • 15(5)
  • 18(3)
  • 20(22)
  • 21(5)
  • 25(9)
  • 27(3)
  • 30(15)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 70(2)
材質
  • シナ合板(1)
  • ベニヤ板(1)
  • 天然木(1)
ブランド
  • (2)
  • ヤマチコーポレーション(1)
  • ゼニヤ(1)
  • HOJO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。
木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光

    木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
  • DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ

    DIY木材 シナベニヤ T2

    ゼニヤ
    8,898税込9,788
    1箱(5枚)
    8日以内出荷
    シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
    用途DIY木材に。
  • 木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光

    木調パンチングボードウッディ シナベニア無地

    21,980税込24,178
    1箱(3枚)
    5日以内出荷
    壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
    用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
  • スライスウッドパネル HOJO

    スライスウッドパネル

    HOJO
    9,798税込10,778
    1セット(8枚)
    翌日出荷
    用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4
  • スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板) ヤマチコーポレーション

    スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板)

    ヤマチコーポレーション
    9,998税込10,998
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷
    剥がして貼るだけの天然パイン木材を使用した、リアルな木目が特徴の壁用パネル材。両面テープ付きで、簡単に壁に貼れてしかも軽量。「さね」がないので、壁紙のように施工アイディアが広がる。両面テープをはがして貼るだけ!薄いからカッターでパコパコ切れる!4mmの薄さだから、多少雑な貼り方でもそれが味になる。もちろんボンド貼りもOK!天然木を使用したリアルな木目と質感。パイン材ならではの傷や欠け、フシが、リアルな表情に・・・。超軽量!運ぶのもラク、貼るのもラク!1箱で3kgほど。女性でも楽々運搬。高いところの施工もラクラク!
    用途リフォームに最適仕様両面テープ付材質天然木厚さ(mm)4寸法(mm)128×1180入数1.51m2

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

木材