絞り込み
厚さ(mm)
- 4
- 2.5(42)
- 3(5)
- 3.8(11)
- 5.5(24)
- 9(20)
- 10(3)
- 12(32)
- 15(37)
- 18(39)
- 20(61)
- 21(22)
- 24(35)
- 25(38)
- 27(14)
- 30(61)
- 36(10)
- 40(13)
- 45(10)
- 90(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(20)
- クトクマーケティング(3)
- 光(2)
- ゼニヤ(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ヤマチコーポレーション(1)
- HOJO(1)
材質
- MDF(1)
- シナ合板(4)
- プリント合板(1)
- ベニヤ板(1)
- ラワン合板(2)
- 天然木(1)
- 広葉樹(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。

木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から3日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
完全耐水化粧合板 のきてん
クトクマーケティング(14件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1ケース(8枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm
AICA(アイカ工業)¥160税込¥1761枚5日以内出荷アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様
ノーブランド¥51税込¥561枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220材質表面、裏面:メランティ 中芯:MLH厚さ(mm)4規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
DIY木材 シナベニヤ T2
ゼニヤ¥8,898~税込¥9,788~1箱(5枚)8日以内出荷シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。用途DIY木材に。
【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚
ノーブランド¥60税込¥661枚4日以内出荷芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
スライスウッドパネル
HOJO¥9,798~税込¥10,778~1セット(8枚)翌日出荷用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥21,980税込¥24,1781箱(3枚)5日以内出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89色シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚
ノーブランド¥59税込¥651枚4日以内出荷芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
カットベニヤ T2 シナ
ゼニヤ¥2,598税込¥2,8581枚9日以内出荷白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。用途DIY木材として。トラスコ品番695-7691材質シナ長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4長さ(m)0.9
スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板)
ヤマチコーポレーション¥9,998税込¥10,9981ケース(10枚)3日以内出荷剥がして貼るだけの天然パイン木材を使用した、リアルな木目が特徴の壁用パネル材。両面テープ付きで、簡単に壁に貼れてしかも軽量。「さね」がないので、壁紙のように施工アイディアが広がる。両面テープをはがして貼るだけ!薄いからカッターでパコパコ切れる!4mmの薄さだから、多少雑な貼り方でもそれが味になる。もちろんボンド貼りもOK!天然木を使用したリアルな木目と質感。パイン材ならではの傷や欠け、フシが、リアルな表情に・・・。超軽量!運ぶのもラク、貼るのもラク!1箱で3kgほど。女性でも楽々運搬。高いところの施工もラクラク!用途リフォームに最適仕様両面テープ付材質天然木厚さ(mm)4寸法(mm)128×1180入数1.51m2
アイアンシート化粧板 マグネット機能付きホワイトボードパネル 4ミリ910×2400 2枚セット
ノーブランド¥84,980税込¥93,4781セット(2枚×13kg)7日以内出荷ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。 基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。厚さ(mm)4寸法(mm)910×2400
アイアンシート化粧板 マグネット機能付きホワイトボードパネル 4ミリ910×1800 2枚セット
ノーブランド¥66,980税込¥73,6781セット(2枚×10kg)7日以内出荷ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。 基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。厚さ(mm)4寸法(mm)910×1800
MDF カスタムウッド
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,998~税込¥3,298~1組(2枚)3日以内出荷針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。グリーン購入法適合