絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(8)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(9)
- 89(3)
- 90(1)
- 100(4)
- 105(5)
- 120(2)
- 140(2)
- 155(1)
ブランド
- 積水化学工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
10(3)
15(3)
25(8)
40(2)
50(9)
89(3)
100(4)
105(5)
120(2)
140(2)

ソフトロンS♯3002
積水化学工業¥269,800税込¥296,7801式(3本×300m)6日以内出荷ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc.幅(mm)1000厚さ(mm)2発泡倍率30cc/gRoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)33
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥50,578¥45,980