絞り込み
レーザー色
  • レーザー色青
  • レーザー色緑(34)
  • レーザー色赤(25)
ブランド
  • サンワサプライ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レーザーポインターとは、レーザー光線を用いて離れた位置にあるものを指し示す道具です。通常の指し棒の届かないような遠い場所や暗い場所、危険な場所などを指し示すことができます。レーザーの色の種類は緑、青、赤など。赤色光はリーズナブルで中小規模の会議室に適しており、緑色光は赤色光の約8倍の視認性があるため大きな会場や広い現場に最適です。プロジェクタなどを使ったプレゼンテーションや危険を伴う場所などの指示、デリケートな物も傷つけないので展示品や博物館での説明などさまざまなシーンで活用できます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レーザー色」から絞り込む
緑
緑(34)
赤
赤(25)
青
青
  • レーザーポインター グリーンレーザー 充電式 サンワサプライ

    レーザーポインター グリーンレーザー 充電式

    サンワサプライ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
    赤色の約6倍見やすいとされる緑色を採用したグリーンレーザーポインターで、プレゼンや暗所、屋外でも指し示しが分かりやすいです。夜間は約200m先まで緑色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。
    セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式点レーザー光色グリーン照射時間(時間)連続約7時間
  • パワーポインター_USB_充電式 サンワサプライ

    パワーポインター_USB_充電式

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
    セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状点質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個
  • レーザーポインター レッドレーザー 充電式 サンワサプライ

    レーザーポインター レッドレーザー 充電式

    サンワサプライ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    夜間は約100m先まで赤色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。
    セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650nm直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式点レーザー光色レッド照射時間(時間)連続約10時間

『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります

レーザーポインター