カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスアンドエスサイクル
- モノタロウ(1)
- TAKEGAWA(武川)(619)
- R&G RACING PRODUCTS(192)
- KITACO(179)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](169)
- DAYTONA(デイトナ)(153)
- GBRacing (ジービーレーシング)(144)
- SHIFTUP(シフトアップ)(134)
- S&S(125)
- PMC(103)
- ATHENA(アテナ)(101)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(87)
- ALBA(アルバ)(30)
- モートーン(26)
- Fehling (フェーリング)(22)
- Altrider (アルトライダー)(21)
- POSH Faith(20)
- CHAMELEON FACTORY(19)
- NOJIMA ENGINEERING(15)
- ブランドをもっと見る

ギアドライブカムシャフトキット 496G
エスアンドエスサイクル¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0826。496カムはボルトオンでインストール出来る最大限の大きさのカムとなります。純正バルブスプリング・ロッカーアームにて使用できますが、強化品を使うことをお勧めします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
チェーンドライブカムシャフトキット 496C
エスアンドエスサイクル¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0825。496カムはボルトオンでインストール出来る最大限の大きさのカムとなります。純正バルブスプリング・ロッカーアームにて使用できますが、強化品を使うことをお勧めします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
ギアドライブカムシャフト単品 496G
エスアンドエスサイクル¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0822。496カムはボルトオンでインストール出来る最大限の大きさのカムとなります。純正バルブスプリング・ロッカーアームにて使用できますが、強化品を使うことをお勧めします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
チェーンドライブカムシャフト単品 496C
エスアンドエスサイクル¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0821。496カムはボルトオンでインストール出来る最大限の大きさのカムとなります。純正バルブスプリング・ロッカーアームにて使用できますが、強化品を使うことをお勧めします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
475Gカムチェストキット ブラック 310-1014A
エスアンドエスサイクル¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1014A。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム。備考:ギアドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム備考ギアドライブカムタイプカムチェストキット
オイルポンプKIT 310-0641
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0641。3ステージで安定した圧力と信頼性の高い掃気。フライホイールキャビティとカムチェスト用に独立した掃気セクションがあり、干渉しません。スクリーンと磁気トラップにより、掃気ローターをデブリから保護します。S&Sポンプは、ピニオンシャフトの振れを許容する特別な設計になっています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3オイルポンプ。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。備考:1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。材質アルミ色ブルー備考1999-2006年用S&Sオイルポンプは、1999-2006年エンジン用S&Sカムサポートプレートと互換性がありません。すべてのS&Sカムサポートプレートは2007年以降のオイルポンプ用に加工されています。タイプTC3オイルポンプ表面処理アルマイト
OIL フィルター CHR 31-4102A
エスアンドエスサイクル¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-4102A。純正フィルターより小さな粒子を捕捉します。オイルの流れを制限しないダイレクトバイパス方式-バイパスオイルが汚れたフィルターエレメントを通過しません。小径のため、取り付けが容易です。販売備考:31-4102からの品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-16。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98。色[カラー]:クローム。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。対応純正番号:63796-77A。内容量[数量]:1ヶ。備考:OEM:63805-80T。特記事項:1個入り仕様●対応純正番号:63796-77A●特記事項:1個入り適合EVO 84-99/SPORTSTER 86-16色クローム備考OEM:63805-80T表面処理クロームメッキ
ロッカーカバーガスケットキット 90-4091
エスアンドエスサイクル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4091。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sダイキャストロッカーボックス用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング備考2シリンダーコンプリートセット
ロッカーカバーガスケットキット 90-4079
エスアンドエスサイクル1個欠品中メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4079。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
ヘッドボルト W/ワッシャー 93-3030
エスアンドエスサイクル¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-3030。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
ヘッドボルトキット 93-3014
エスアンドエスサイクル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-3014。純正ヘッド仕様の1984-2017年ビッグツイン、1986-2003年XLモデル用ヘッドボルトキット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
ヘッドボルト 12ケ 93-3010
エスアンドエスサイクル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:93-3010。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
ヘッドボルトキット 900-1006
エスアンドエスサイクル¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-1006。熱処理を施した8640スチール200,000psiを誇る引張強度純正比14%強度アップ耐久性の高い黒塗り加工ワッシャ一体型9/16インチ12ポイントヘッドネジ山加工冷間成形ヘッド再利用可能。販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):酸化コーティング材質スチール色ブラック表面処理酸化コーティング
ヘッドボルトカバー CHR 50-0333
エスアンドエスサイクル¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0333。エンジンのドレスアップに最適なマグネット式クロームボルトヘッドカバー。色[カラー]:クローム。備考:4個セット色クローム備考4個セット
フライウィール アッセンブリー 4-5/8INC 320-0523
エスアンドエスサイクル¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:320-0523。2007-16年HDビッグツインと2006年ダイナモデル用4-5/8インチストロークフライホイールアッセンブリ。備考:スプロケットシャフトベアリングレースなし備考スプロケットシャフトベアリングレースなし
フライウィール アッセンブリー 4-5/8 32-2230
エスアンドエスサイクル¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:32-2230。ストックボアストローカーキットは、常にエンジンの排気量を増加させる経済的な方法です。このS&S 89Ci純正ボアストローカーキットは、キャブレター搭載の80Ciエボリューションビッグツインエンジンを約9.25:1の圧縮比で89Ciにアップグレードするものです。純正ボアストローカーキットはストックシリンダーを再利用し、コスト削減とエンジンの外観を維持します。クランクケースとシリンダーの加工が若干必要ですが、ハンドツールで簡単に加工できます。付属品:4-5/8インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッドとメインシャフト。備考:このキットには特殊なピストンが必要、オーバーサイズに応じて別途お求めください。特記事項:純正シリンダーヘッド、S&Sパフォーマンスリプレイスメントシリンダーヘッド、S&Sスーパーストックシリンダーヘッドのいずれにも使用可能仕様特記事項:純正シリンダーヘッド、S&Sパフォーマンスリプレイスメントシリンダーヘッド、S&Sスーパーストックシリンダーヘッドのいずれにも使用可能付属品4-5/8インチストロークフライホイールアセンブリ、S&Sヘビーデューティーコネクティングロッドとメインシャフト備考このキットには特殊なピストンが必要、オーバーサイズに応じて別途お求めください。
フライウィール 4-1/2 32-2226
エスアンドエスサイクル¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:32-2226。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
鍛造ピストンセット+0.070 106-5780
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5780。3-7/16インチ+0.070インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット+0.060 106-5779
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5779。3-7/16インチ+0.060インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.050 106-5778
エスアンドエスサイクル¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5778。3-7/16インチ+0.050インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.040 106-5777
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5777。3-7/16インチ+0.040インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット+0.010 106-5555
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5555。1984-99年HDエボリューションビッグツインエンジン用鍛造3-1/2インチボアストローカーピストンは、S&S 89Ci純正ボアストローカーキット(S&S 4-5/8インチストロークフライホイール付き)に必要なピストンです。ピストンは純正シリンダーヘッドまたはS&Sパフォーマンスリプレイスメントヘッドに使用できるように設計されています。低シリコン鍛造素材とS&Sピストンスカート設計により、高強度、低騒音を実現しています。タイプ:ピストンキット。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミタイプピストンキット
鍛造ピストンキット +0.010 106-5549
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5549。この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダーを3インチボアから3-1/2インチボアへ変更。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要。特記事項:+0.020インチボア仕様特記事項:+0.020インチボア付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ備考エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要
鍛造ピストンキット STD 106-5548
エスアンドエスサイクル¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5548。この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダー3インチボアから3-1/2インチボアに適合。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要です。ピストンスカートにコーティングを施し、慣らし時の摩擦を低減。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。タイプ:コンバージョンピストンキット。材質[素材]:アルミ。付属品:ピストンリング、リストピン、クリップ。備考:標準ボアタイプ付属品ピストンリング、リストピン、クリップ材質アルミ備考標準ボアタイプタイプコンバージョンピストンキット
鍛造ピストンセット+0.030 106-5538
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5538。この鍛造3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンは、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci(4-5/8インチストローク)エンジンと、純正8-1/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5 インチストローク)エンジンと8-1/4 インチ小径フライホイールに使用することができます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。このピストンは既存のシリンダーに装着できます(新品シリンダー購入時には、オプションピストンの装着が可能です)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ
鍛造ピストンセット+0.020 106-5537
エスアンドエスサイクル¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5537。この鍛造3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンは、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci(4-5/8インチストローク)エンジンと、純正8-1/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5 インチストローク)エンジンと8-1/4 インチ小径フライホイールに使用することができます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。このピストンは既存のシリンダーに装着できます(新品シリンダー購入時には、オプションピストンの装着が可能です)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ
鍛造ピストンセット+0.010 106-5536
エスアンドエスサイクル¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5536。この鍛造3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンは、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci(4-5/8インチストローク)エンジンと、純正8-1/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5 インチストローク)エンジンと8-1/4 インチ小径フライホイールに使用することができます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。このピストンは既存のシリンダーに装着できます(新品シリンダー購入時には、オプションピストンの装着が可能です)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ
鍛造ピストンセット 3-5/8 106-5535
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5535。鍛造・高圧縮3-5/8インチボアストローカーピストンは、S&Sが以前提供していたいくつかの鋳造および鍛造ビッグボアピストンに代わるものです。このピストンの用途は、88Ci(4-1/4インチストローク)、93Ci(4-1/2インチストローク)、96Ci (4-5/8インチストローク)と、純正81/2インチ径フライホイール、98Ci(4-3/4インチストローク)、103Ci(5インチ)エンジンと8-1/4インチ小径フライホイールに使用されます。最新の冶金技術と進んだスカート形状により、新型ストローカーボアピストンと比較的近いピストンフィットを実現し、低エンジンノイズと長期のエンジン寿命を実現します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:アルミ。付属品:ピストンピン、ピストンリング。備考:3-5/8インチ純正径付属品ピストンピン、ピストンリング材質アルミ備考3-5/8インチ純正径
鍛造ピストンセット +0.030 106-5530
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5530。3-7/16インチ+0.030インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。以下の排気量のフライホイールが使用可能です。4-1/2インチストローク 84Ci 圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク 86Ci 圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88Ci圧縮比10.8:1。これらのピストンは通常、純正シリンダーで使用されており、必要なピストンのオーバーサイズによって別々で購入する必要があります。このピストンに使用されている最新の合金は、高度なスカート形状と相まってタイトなピストンフィットを促し、低エンジンノイズと長いエンジン寿命を実現することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.020 106-5529
エスアンドエスサイクル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5529。3-7/16インチ+0.020インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金
鍛造ピストンセット +0.010 106-5528
エスアンドエスサイクル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-5528。3-7/16インチ+0.010インチボア標準コンプレッションストローカーピストンは、1936-84年HDビッグツイン用S&S純正ボアストローカーキットの構成品で、S&Sストローカーフライホイールと共に使用するよう設計されています。次のストロークのフライホイールが使用可能:4-1/2インチストローク84CI@圧縮比8.4:1、4-5/8インチストローク86CI@圧縮比9.4:1、4-3/4インチストローク88CI@圧縮比10.8:1。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。材質[素材]:鍛造合金。付属品:ピストンピン、ピストンリング付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造合金