バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付 MAD MAX(マッドマックス)タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付MAD MAX(マッドマックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付。 オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ警告灯付き、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
適合車種オートバイ汎用
VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式 タコメーターDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ)バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpmDAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
スーパーマルチDNメーター TAKEGAWA(武川)スーパーマルチDNメーターTAKEGAWA(武川)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPMTAKEGAWA(武川)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ダックス125(JB04-1000001~)(JB06-1000001~)
VELONA 電気式タコメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式タコメーター Φ48DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ/3色LED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA CT125(40265)専用 補修品 タコメーターステーセット Φ48用 DAYTONA(デイトナ)VELONA CT125(40265)専用 補修品 タコメーターステーセット Φ48用DAYTONA(デイトナ)
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
VELONAのΦ48タコメーター用、車種専用ステーセットの補修品。 車種専用のΦ48 タコメーターステーセット
適合品番CT125用(品番:40265)
Z1/Z2タイプ タコメーター MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーターMAD MAX(マッドマックス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm)約103
CB750Kタイプ タコメーターASSY MAD MAX(マッドマックス)CB750Kタイプ タコメーターASSYMAD MAX(マッドマックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
9500回転からレッドゾーン表示!
Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED) TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDN タコメーターキット(オレンジLED)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60)
Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPM TAKEGAWA(武川)Φ48スモールDN タコメーターキット 12500RPMTAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45/JA60)
タコメーター