メーターとは、電圧や温度、外気温などを測定するためのメーター、またそれらを取り付けるための周辺機器などです。それぞれのメーターにはデジタルとアナログがあります。インジェクション車両には欠かせないのが電圧管理。電圧計できちんと管理することができます。車体を長く使用するためには湯温や外気温なども重要です。測定値ごとに表示計が異なるもののほかに、一つの表示計で電圧、油温、外気温など複数の温度が測定できるものもあります。デジタル表示でもLEDを使用しているものは屋外でも見やすいです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • デジタル水温計アタッチメント KITACO

    デジタル水温計アタッチメント

    KITACO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
    仕上シルバーアルマイト
  • デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)

    デジタルメーター取付ステー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
  • 汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(33件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
  • パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業

    パルスエンジンアワーメータ PET-3200R

    追浜工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
  • スピードメーターケーブル PMC

    スピードメーターケーブル

    PMC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
    セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
  • AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
    仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
  • Z/KZマイルメーター用km/hステッカー PMC

    Z/KZマイルメーター用km/hステッカー

    PMC(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    北米やイギリス仕様のマイル表示スピードメーターのレンズに張るだけで、簡単にキロ表示メーターに変身します。もちろん車検にも適合します。
  • バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
    仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
  • ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ48用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
    材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
  • AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
    寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN DAYTONA(デイトナ)

    デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
    サイズ取り付けネジ径:M12
  • エンジンアワーメーター KITACO

    エンジンアワーメーター

    KITACO(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
    付属品アンテナリード線・マジックテープ電池寿命(時間)約20000計測方式パルス感知方式
  • AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583 DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96583
  • Z/KZメーターマウントダンパーセット PMC

    Z/KZメーターマウントダンパーセット

    PMC(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    精密機器であるメーター類の保護、延命には、車体から発生する振動をダンパーラバーによって吸収させなくてはなりません。1台分のダンパーラバー、カラー、ワッシャー、ナットをセットにしたオールインワンでのデリバリー。
  • AQUAPROVA EZ REV METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ REV METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • メーター用補修バルブ・コードSET KIJIMA(キジマ)

    メーター用補修バルブ・コードSET

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    KIJIMA製スピードメーター等の補修用SETです。
  • 防振メーターステー(VELONAΦ80/60用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
    用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップブラック
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • スピードメーターシール ハリケーン

    スピードメーターシール

    ハリケーン(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット MAD MAX(マッドマックス)

    カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット

    MAD MAX(マッドマックス)
    7,698税込8,468
    1セット
    4日以内出荷
    純正タイプ 左右セット メッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
    用途バイク用適合バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終、ゼファー750/RS
  • パルス エンジンアワーメータ OPPAMA

    パルス エンジンアワーメータ

    OPPAMA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
  • タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付 MAD MAX(マッドマックス)

    タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付

    MAD MAX(マッドマックス)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付。 オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ警告灯付き、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
    適合車種オートバイ汎用
  • ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
  • ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ SR400/500

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)

    サーモセンサー/RZ250<4L3>

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
  • AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
  • AQUAPROVA HG REV METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG REV METER

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • エンジンタコメーター KITACO

    エンジンタコメーター

    KITACO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター MAD MAX(マッドマックス)

    Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
    仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)最高速度(km/h)240
  • 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー 左オフセット10°曲げ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様左オフセット10°曲げ
  • デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ)

    デジタルスピード&タコメーターCUBE

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。
    用途バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ。表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示。黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属寸法(mm)50×50×25回転数10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示表示機能回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)速度表示0-399km/h防水性IP67相当
  • メーター移設キット ZMS-001 ゼロデザイン

    メーター移設キット ZMS-001

    ゼロデザイン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZMS-001。販売備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。XL1200XS取付可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 10-21。ハーレー[HARLEY] XL1200XS [フォーティーエイトスペシャル] 18-20。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミ。加工[有/無]:14モデル以降は要配線加工。付属品:取付パーツ一式 取扱い説明書。備考:14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。
    付属品取付パーツ一式 取扱い説明書材質メーターステー:スチール アッパークランプ:アルミブラック備考14年モデル以降は、配線のカット及び延長加工が必要です。延長分配線、ギボシは付属します。加工[有/無]14モデル以降は要配線加工
  • VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式 タコメーター

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
    直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
バイク用メーター