絞り込み
ブランド
- K&N
- モノタロウ(1)
- エスアンドエスサイクル(175)
- Vance&Hines(165)
- TAKEGAWA(武川)(109)
- DAYTONA(デイトナ)(95)
- JB-POWER(85)
- PMC(84)
- KITACO(60)
- DENALI(60)
- Twin Air(ツインエアー)(44)
- S&S(29)
- BMC[バイク用品](27)
- NTB(26)
- DNA(ディーエヌエー)(26)
- POSH Faith(20)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- Gクラフト(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- ブランドをもっと見る

リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
ブローバイ還元フィルターキット
K&N¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から92日以内出荷純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。材質(エンドキャップ)ラバーモールド
プリチャージャー フィルターカバー
K&N¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷K&Nフィルターの防塵効果を高めるフィルターカバーです。フィルターへの泥、水の浸入をやわらげます。プリチャージャーカバーにはK&Nロゴを配置。概観のドレスアップにもお使いいただけます。特に砂地や長時間フィルターのメンテナンスのできないラリー、エンデューロにお勧めです。
カスタム エアフィルター ラウンドテーパー
K&N(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
カスタム エアフィルター ラウンドストレート
K&N(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
ユニバーサルエアフィルター
K&N¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-4990。販売備考:高さ:約141mm ベース外径:約152mm トップ外径:約127mm
リプレイスメント エアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
リプレイスメントエアフィルター
K&N(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から92日以内出荷オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
リプレイスメント エアフィルター
K&N¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:TB-9020。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 Triumph:T2204242 主な適合:TIGER900 GT Pro 20-25他。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] 20-22
ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4130-1
K&N¥25,980税込¥28,5781個92日以内出荷付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.6色フィルターカラー:レッド高さ(mm)54タイプラウンドテーパータイプ外径(Φmm)トップ:152、ベース:173商品項目エアフィルター差込穴径(mm)97塗布量オイル:11 mL
リプレイスメント YA-1515
K&N¥12,980税込¥14,2781個92日以内出荷付属品エアフィルター x1仕様スタンダード材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)44質量(kg)0.3高さ(mm)246タイプ純正交換タイプ奥行(mm)(引き)196商品項目エアフィルター関連規格品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635塗布量オイル:11mL適合純正型番Yamaha 2NDE445000,2PVE445000
リプレイスメント HA-1120
K&N¥29,980税込¥32,9781個92日以内出荷付属品エアフィルター x2,フィルターグリース仕様スタンダード材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)125質量(kg)0.4高さ(mm)22タイプ純正交換タイプ奥行(mm)(引き)140商品項目エアフィルター関連規格品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635適合純正型番Honda 17210MKSE00
ラウンドテーパー/ラバー/ベントホール RU-9920
K&N¥16,980税込¥18,6781個92日以内出荷付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ寸法(mm)オフセット量:17質量(kg)0.4色フィルターカラー:レッド高さ(mm)94タイプラウンドテーパータイプ差込穴径(mm)51塗布量オイル:14 mL
リプレイスメント SU-8023
K&N¥15,980税込¥17,5781個92日以内出荷付属品エアフィルター x1仕様スタンダード材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)196質量(kg)0.3高さ(mm)43タイプ純正交換タイプ奥行(mm)(引き)246商品項目エアフィルター塗布量オイル:16 mL適合純正型番Suzuki 1378025L00
オーバルストレート/ラバー/ベントホール RU-071V
K&N¥16,980税込¥18,6781個92日以内出荷メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-071V。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:ベントホール:1/4インチ
High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER
K&N¥62,980~税込¥69,278~1個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
インテークキット SHAKER/BLACK
K&N¥60,980税込¥67,0781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。色ブラック![High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736464-200423-02.jpg)
High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ]
K&N¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
インテークキット HAMMER/BLACK
K&N¥69,980税込¥76,9781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。色ブラック
High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER
K&N¥38,980~税込¥42,878~1個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。![High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736349-200423-02.jpg)
High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ]
K&N¥48,980税込¥53,8781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。仕様2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。適合車種SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07
インテークキット FLARE/BLACK
K&N¥59,980税込¥65,9781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。色ブラック
High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE
K&N¥51,980税込¥57,1781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。![High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ] K&N](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736279-200423-02.jpg)
High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ]
K&N¥31,980税込¥35,1781個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
High-Flow RKシリーズ インテークKIT
K&N¥28,980~税込¥31,878~1個92日以内出荷RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
ブリーザーフィルター
K&N(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から92日以内出荷純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
エアエレメント
K&N¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。適合車種ユニバーサル[汎用]
カスタム エアフィルター デュアルフランジ・オーバル
K&N¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
カスタム エアフィルター オーバルテーパー
K&N(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷から92日以内出荷チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。























![High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER [ラージ] K&N](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736464-200423-02.jpg)


![High-Flow RKシリーズ インテークKIT FLARE [ラージ] K&N](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736349-200423-02.jpg)


![High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ] K&N](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53736279-200423-02.jpg)