ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。
ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番16097-0004、16097-0552、16097-0008、16097-0011適合車種ZZR1400(06-11) 1400GTR(08-16) ZX-14R(12-17) ベルシス1000(12-17) Z1000(07-19) Ninja1000(11-18) NinjaZX-10R/ABS(08-15) ZX-10R(06-10) Z900(18) Z900RS(18-22) バルカン900(07-16) Z800(13-16) W800(11-16) Z750(07-10) Z750S(06-07) バルカン650 S(96-17) Ninja650(16) W650(06-08) ER-6f(07-10) ER-6n(06-14) ベルシス650(07-13) ベルシス650(15-16) ZX-6R(07-11) ZRX(07ー08) W400(06-08) ER-4n(11-13) Ninja400(11-17) Z250(13-20) ZX-25R/SE(20) Ninja250(13-20) ベルシス250(17-20) バリオス2(07) エリミネーター250V(07)