絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクケースガスケット/モンキークラッチキット DAYTONA(デイトナ)

    クランクケースガスケット/モンキークラッチキット

    DAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • パッキンSET(B) KITACO

    パッキンSET(B)

    KITACO(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています
  • クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用 DAYTONA(デイトナ)

    クランクケースカバーガスケット アドレスV125〈K5-9/L0-3〉用

    DAYTONA(デイトナ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正部品番号:11482-33G00相当品
    適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
  • クランクケースカバーガスケットセット DAYTONA(デイトナ)

    クランクケースカバーガスケットセット

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
  • マニュアルクラッチ/キックスターター車用パッキンセットSET-B KITACO

    マニュアルクラッチ/キックスターター車用パッキンセットSET-B

    KITACO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています。 クランクシャフトやクラッチ、ミッション等の整備に必要です。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(マニュアルクラッチ車)モンキーバハ/ダックス50 モンキーR/RTJAZZ/CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50等※FI車は使用不可
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • クラッチカバーガスケット CF POSH

    クラッチカバーガスケット

    CF POSH(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • セカンダリリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    セカンダリリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セットほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
  • アウターカバーガスケット/モンキークラッチヨウ DAYTONA(デイトナ)

    アウターカバーガスケット/モンキークラッチヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。
  • 強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川)

    強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)

    TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。) この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。 ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。 クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
    主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
  • クラッチKIT(遠心クラッチ用) KITACO

    クラッチKIT(遠心クラッチ用)

    KITACO(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。 クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚) 強化クラッチスプリング組込済 許容回転数:12000rpm チューニングエンジン専用
    メーカーホンダ主な適合車種ダックス50:AB26全車種ソロ:AC17全車種ジョルカブ:AF53全車種スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~シャリー
  • 6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット TAKEGAWA(武川)

    6Vモンキー用強化遠心力クラッチキット

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    6Vモンキー(遠心クラッチ車)にライトボアアップキット(eステージ/Sステージ)を装着した場合に起こるクラッチの滑りを解消する強化遠心クラッチキットです。ライトボアアップの性能を十分に伝達することが出来、本来のエンジン出力を発揮します。 クラッチ構造は、ノーマルローラータイプからウエイトタイプに変更し、更にウエイトを増加させることで強化しています。(ノーマル遠心クラッチ:4枚×4箇所→16枚)(SP武川製遠心クラッチ:8枚×4箇所→32枚) 組付け方法は、強化クラッチASSY.は組立て済みなので、ノーマルのクラッチASSY.、クラッチアウターカバー、クラッチガイド、プライマリードリブンギアをキットパーツと交換するだけなので、簡単に装着することが出来ます。
    適合車種6V DAX50・12V DAX50・遠心クラッチ車
  • ニュートラルポジショニングロックワッシャ 156-2537 PMC

    ニュートラルポジショニングロックワッシャ 156-2537

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-2537。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
  • クラッチセンタースプリング KITACO

    クラッチセンタースプリング

    KITACO
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • Z/KZノックピンセット PMC

    Z/KZノックピンセット

    PMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な精度を要求されるエンジンの組み立て作業において必要不可欠なノックピン。 シリンダー&シリンダーヘッド用4PCセットと、エンジンカバー&クランクケース用8PCセットの2種類のラインナップ。
  • プライマリードリブンギヤ/3マイクラッチホ DAYTONA(デイトナ)

    プライマリードリブンギヤ/3マイクラッチホ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
  • 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

    1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
  • クラッチカバーガスケット CF POSH

    クラッチカバーガスケット

    CF POSH
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
  • クラッチカバーガスケット CF POSH

    クラッチカバーガスケット

    CF POSH
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • メインシャフト 12T KITACO

    メインシャフト 12T

    KITACO
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • クラッチプッシュロッド PMC

    クラッチプッシュロッド

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。
    主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
  • Z1/Z2ポイントカバー PMC

    Z1/Z2ポイントカバー

    PMC
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    オリジナル復刻版。純正同様の金型によるダイカスト製。美しくバフ仕上げされた表面は、エンジン全体を美しく演出します。初期型タイプの薄型仕様です。
  • Z1/Z2クラッチレバーホルダー PMC

    Z1/Z2クラッチレバーホルダー

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    シンプルかつオーソドックスなSTDタイプのクラッチレバーホルダーは、フルノーマル仕様にとって不可欠なアイテムです。ワイヤーアジャストスクリュー(品番81-3163)を併用する事で美しさが一層引き立ちます。純正同様にアルミキャスティング製ブラックペイント仕上げでミラーホルダーは10mm対応です。 7Φクラッチレバーボルト対応。
  • ベアリングシート TAKEGAWA(武川)

    ベアリングシート

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • ラジアルクラッチマスタ19ブラック DAYTONA(デイトナ)

    ラジアルクラッチマスタ19ブラック

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
  • ホシュウロックナット/クラッチキット DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウロックナット/クラッチキット

    DAYTONA(デイトナ)
    249税込274
    1セット
    5日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • プレート、プレッシャー/クラッチキット DAYTONA(デイトナ)

    プレート、プレッシャー/クラッチキット

    DAYTONA(デイトナ)
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • プライマリードライブギヤ/3マイクラッチ DAYTONA(デイトナ)

    プライマリードライブギヤ/3マイクラッチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
  • クラッチレリーズガスケット/ハイドロクラッチ DAYTONA(デイトナ)

    クラッチレリーズガスケット/ハイドロクラッチ

    DAYTONA(デイトナ)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • クラッチスイッチ/NISSINクラッチマスターヨウ DAYTONA(デイトナ)

    クラッチスイッチ/NISSINクラッチマスターヨウ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチアウターカバースクリューM5X12 4コ DAYTONA(デイトナ)

    クラッチアウターカバースクリューM5X12 4コ

    DAYTONA(デイトナ)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。
  • オイルポットウインドウ/2ジガワクラッチ DAYTONA(デイトナ)

    オイルポットウインドウ/2ジガワクラッチ

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
  • ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様) ALBA(アルバ)

    ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様)

    ALBA(アルバ)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    9日以内出荷
    クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(別売)の同時交換をお薦めします。
    メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)※DIO( SK50MM1/SK50MM2は使用不可)当製品は3枚クラッチです。主な適合車種ディオ系(AF18/25/27/28/34/35)、タクト(AF24/30/31)、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、トゥデイ(AF61/67)適合排気量(cc)50
  • ダイカストクラッチカバー用サーモユニット TAKEGAWA(武川)

    ダイカストクラッチカバー用サーモユニット

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    TAKEGAWA製ダイカストクラッチカバーに取付出来るサーモスタット。基本構造に形状記憶合金スプリングを使用した2方向性バイアスタイプを採用。形状記憶合金スプリングを使用することにより、温度変化に対する反応が極めて早いです。万が一オイルクーラーが詰まり、油圧が上昇した場合でもバイアススプリングによりリリーフ通路を確保。サーモユニットは油温が低い状態ではバルブが閉じオイルクーラーには流れず、バイパス通路を経由してフィルターに戻ります。約70℃以上でバルブが開いてオイルクーラーに流れる為、オーバークールを防止し、油温を一定に保つことが出来ます。
    ゴールド
  • スペーサー5mm/t2.0(4ヶ入り) TAKEGAWA(武川)

    スペーサー5mm/t2.0(4ヶ入り)

    TAKEGAWA(武川)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    スペーサー内径5.2×外径9.0×t2.0(黒色)
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • パーキングブレーキ(クイックリリースタイプ)BK&RD 汎用 TAKEGAWA(武川)

    パーキングブレーキ(クイックリリースタイプ)BK&RD 汎用

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    汎用:フロントブレーキマスターシリンダー用
  • パーキングブレーキ(クイックリリースタイプ) TAKEGAWA(武川)

    パーキングブレーキ(クイックリリースタイプ)

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    汎用:フロントブレーキマスターシリンダー用
バイク用クラッチ