絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • Panaracer(パナレーサー)(335)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(133)
  • IRC(131)
  • マルニ(マルニ工業)(93)
  • 共和ゴム(72)
  • CAPTAIN STAG(51)
  • アサヒサイクル(44)
  • CST(チェンシンタイヤ)(42)
  • サギサカ(SAGISAKA)(37)
  • CST×ミリオン(35)
  • Hutchinson(30)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](26)
  • CRANK BROTHERS(24)
  • ミリオン(共和)(22)
  • CHAOYANG(19)
  • WTB(ダブルティービー)(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • Zefal(16)
  • ParkTool(パークツール)(15)
バルブ
バルブ
仏式(141)
バルブ
米式(113)
バルブ
英式(243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
1,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(833件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(308件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(92件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
虫ゴムロング WINTEC(ウインテック)虫ゴムロングWINTEC(ウインテック)(72件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。長さ(m)1黒色
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ブラック
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(98件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)バルブセット スーパースペシャルWINTEC(ウインテック)(156件のレビュー)
399税込439
1セット(2組)
当日出荷
通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。黒/銀
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(59件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から17日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9
虫ゴムセット WINTEC(ウインテック)虫ゴムセットWINTEC(ウインテック)(28件のレビュー)
93税込102
1セット
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。黒色
自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプモノタロウ(170件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプPanaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
リムフラップ Panaracer(パナレーサー)リムフラップPanaracer(パナレーサー)(12件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
ゴム製リムフラップ
ハイパッチ マルニ(マルニ工業)ハイパッチマルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(49個)ほか
当日出荷
自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
パンク修理キットDX CAPTAIN STAGパンク修理キットDXCAPTAIN STAG(30件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
ゴムのり マルニ(マルニ工業)ゴムのりマルニ(マルニ工業)(61件のレビュー)
349税込384
1缶(85mL)
当日出荷
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴムブラック
自転車用プレミアムチューブ IRC自転車用プレミアムチューブIRC(73件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)サイクルチューブPanaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
パンク修理セットDX CAPTAIN STAGパンク修理セットDXCAPTAIN STAG(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(59件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
ロング虫ゴム アサヒサイクルロング虫ゴムアサヒサイクル(4件のレビュー)
179税込197
1袋(1m)ほか
当日出荷
ブラック
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ充電式エアーポンプ 18V用 本体のみモノタロウ(63件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
スペシャルバルブ マルニ(マルニ工業)スペシャルバルブマルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。バルブ形式英式
トンボ口金(アダプター用) WINTEC(ウインテック)トンボ口金(アダプター用)WINTEC(ウインテック)(42件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。ブラック適合タイヤバルブ英式用
エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウエアーチャック ショートタイプ 自転車対応モノタロウ(38件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65最高使用圧力(MPa)0.7常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気タイプクローズ接続方式ワンタッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合タイヤバルブ英式
スーパー虫 MPブランジャー ミリオン(共和)スーパー虫 MPブランジャーミリオン(共和)(12件のレビュー)
349税込384
1セット(2本)
当日出荷
虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
用途英式バルブ用CPバルブ形式英式
ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり 福岡工業ミツワ ラバーセメント 小缶ゴムのり福岡工業(61件のレビュー)
499税込549
1缶(90mL)
当日出荷
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%タイプノーマル
アタッチメント付き自転車用空気入れ HACアタッチメント付き自転車用空気入れHAC
998税込1,098
1台
当日出荷
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。付属品保証書無、取扱説明書有セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54適応英式・米式・仏式バルブ対応充填量9気圧
ボールノズル 2本セット WINTEC(ウインテック)ボールノズル 2本セットWINTEC(ウインテック)(8件のレビュー)
259税込285
1セット(2本)
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
充電式空気入れ MP100D マキタ充電式空気入れ MP100Dマキタ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
虫ゴム マルニ(マルニ工業)虫ゴムマルニ(マルニ工業)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
お徳用です。
用途英式ノーマルバルブの交換用ゴムです。バルブ形式英式
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブSHINKO(シンコータイヤ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
NTアダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)NTアダプター 仏式→英式Panaracer(パナレーサー)(19件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
ゴムノリ(ノントルエン チューブ入) 丸末油業ゴムノリ(ノントルエン チューブ入)丸末油業(17件のレビュー)
209税込230
1個(7mL)ほか
当日出荷
ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
用途パンク修理時に
フットポンプ 高圧力 SG規格適合品 Meltec(大自工業)フットポンプ 高圧力 SG規格適合品Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽く踏むだけで空気が入る。 最高圧力:1000kPa 米式口金仕様 高圧力 頑丈なフレーム SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
...
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連