1,603件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷

パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa
用途修理交換用 ブラック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。 タイプW/O ブラック
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリオン(共和)バルブナット
100個入りのお徳用です。
用途英式バルブを固定するナットです。 CP バルブ形式英式
1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仏式バルブに2ピース仕様のリムーバブルコアを採用。
サイズ27×1 700×18C-26C バルブ形式仏式(2ピース) バルブサイズ40mm
1本
799 税込879
6日以内出荷

従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。 デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
用途通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合 たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合 付属品リムテープ ブラック タイプW/O
1セット(2本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
トレッド/黒、サイド/茶 ビード径451
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
セット内容タイヤ1本 タイプWO
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質アルミニウム 寸法(mm)外径約7×16 バルブ形式仏式
1パック(2個)
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き
材質アルミ バルブ形式仏式
1セット(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)MA×300
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイプH/E 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 黒トレッド パターンミックスサイピング ケーシング全黒 ビード径559
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00 ETRTO規格48-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)48 黒トレッド パターンセンターリッジパターン ビード径559 推奨内圧(kPa)300~440
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
サイズH/E 26×1.50 タイプH/E ETRTO規格39-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)39 黒トレッド パターンスリック ビード径559 推奨内圧(kPa)270~590
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車用 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 付属品カプラプラグG1/4付 タイプクローズ 本体質量(g)70 接続方式ワンタッチカプラー 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
949 税込1,044
当日出荷

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
1個
399 税込439
当日出荷

TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
1個
99 税込109
5日以内出荷

小型で持ち運びができる電動空気入れ
用途自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れ セット内容ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋 ブラック 質量(g)129 本体寸法(mm)74×48×34 機能空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能 バッテリー電圧(V)7.4 設定範囲空気圧:2~120PSI 充電時間(時間)1未満 入力電源5V-1.5A 給電方式USB Type-C バッテリー容量(Wh)3.7
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

塗るだけでタイヤが進化!。特許技術採用!チタンナノ粒子でタイヤ性能を強化。国内の第三者メーカー、試験機関でのテストやプロサイクリストによるテストの結果、その優れた効果が実証されました。転がり抵抗を低減!約4.7%低減(平均値)よりエネルギーを無駄にすることなく前に進みます。燃費向上にも貢献し、より経済的な走りを実現します。グリップ力が大幅に向上!16.2%向上(平均値)ブレーキング、コーナリング時の安心感が向上し、雨の日でも路面をしっかり掴み、安全なライディング、ドライビングをサポートします。摩耗抑制&自浄効果も!。タイヤの寿命を延ばし、美しい状態を保つ効果も期待できます。
用途ロードバイクタイヤ約20本分。トレー、専用塗布ブラシ付き
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

仕様最大空気圧(psi):180 寸法(mm)590×220×250 直径(Φmm)筒:40 質量(g)870 ホース長さ(mm)650 差込口英式米式両対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)デイリーS タイヤ1本仕様
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。
ブラック/ブラックサイド
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)高圧フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。 関連資料チラシ(0.22MB) 最高圧力(kPa)800
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。 関連資料チラシ(0.38MB) 最高圧力(kPa)700
1個
1,600 税込1,760
7日以内出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仏式バルブ用バルブキャップ2個セット
用途仏式バルブ用キャップ 材質アルミ バルブ仏式
1セット
399 税込439
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2 材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン ブラック 測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2 質量(g)550g(本体のみ) 能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

1セット
889 税込978
4日以内出荷

1箱(5枚)
248 税込273
4日以内出荷

1本
179 税込197
4日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(8mL)
338 税込372
当日出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ12-1/2×2-1/4 タイプWO バルブ英式
1本
639 税込703
8日以内出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ22×1-3/8 タイプWO バルブ英式
1本
679 税込747
8日以内出荷

長さ(mm)バルブ:30 サイズ26×1-3/8 タイプWO/BE バルブ英式
1本
549 税込604
8日以内出荷

1本
83 税込91
当日出荷