タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
1,603件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)アルミフロアポンプ ゲージ付 米仏式バルブ対応BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部)ガンメタ&ブラック質量(g)1330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690対応仏式、米式バルブ
スーパーチューブ 英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブ 英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
対応英式バルブ
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
スーパーチューブ・英式バルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブ・英式バルブBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ。
材質ゴムサイズ27×1-3/8バルブ英式バルブ
レスキューアダプター 仏式を英/米式バルブへ変換 NOGUCHIレスキューアダプター 仏式を英/米式バルブへ変換NOGUCHI
398税込438
1個
7日以内出荷
外出先でタイヤの空気を入れようと思うと、意外と困るのが”仏式バルブ"に対応したポンプが少ないこと。そこでオススメしたいのがレスキューアダプター。フレンチバルブに同着するだけで英式でも米式でも使えるバルブに変身!その名の通り、1つあればいざというときに役に立つアイテムです。
用途仏式から米・英式変換アダプター
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076シリーズ SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076シリーズSHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)電動エアーポンプSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
Vegetalex シーラント剤 EFFETTO MARIPOSAVegetalex シーラント剤EFFETTO MARIPOSA
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
YC-1VW バルブコアレンチ BIKEHANDYC-1VW バルブコアレンチBIKEHAND
739税込813
1個
12日以内出荷
ZF パンク修理キット ZefalZF パンク修理キットZefal
459税込505
1個
12日以内出荷
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
パンク防止剤 マルニパンク防止剤マルニ
1,298税込1,428
1本(290mL)
4日以内出荷
ブラック
タイヤレバー アサヒサイクルタイヤレバーアサヒサイクル
669税込736
1セット(3本)
当日出荷
イエロー/ブルー/レッド
ハイパッチ R マルニハイパッチ Rマルニ
289税込318
1セット(6枚)
4日以内出荷
ハイパッチ L マルニハイパッチ Lマルニ
489税込538
1セット(6枚)
4日以内出荷
デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本 SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ・チューブ各2本SHINKO(シンコータイヤ)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
スタンダードタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
サイズ20×1.75
デミングL/Lタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)デミングL/Lタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,198税込1,318
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
グランコンペSSタイヤ 700×23C DIA-COMPEグランコンペSSタイヤ 700×23CDIA-COMPE
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
トレッド厚0.6mm増量による耐摩耗性向上タイヤビートは高強度、軽量なKEVLARビード使用
サイズ700×23C質量(g)約380空気圧MAX100psi
仏式バルブアダプター(真鍮製 仏⇒米) Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプター(真鍮製 仏⇒米)Panaracer(パナレーサー)
199税込219
1袋
4日以内出荷
材質真鍮
ス-パ-バルブセット ミリオン(共和)ス-パ-バルブセットミリオン(共和)
279税込307
1セット
4日以内出荷
ブラック
バルブセット マルニバルブセットマルニ
219税込241
1セット
4日以内出荷
ブラック
リムフラップ  24インチ用 アサヒサイクルリムフラップ 24インチ用アサヒサイクル
179税込197
1本
4日以内出荷
ブラック
虫ゴムセット マルニ虫ゴムセットマルニ
139税込153
1セット
4日以内出荷
ブラック
泥除けステーセット金具付 アサヒサイクル泥除けステーセット金具付アサヒサイクル
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×25c ARISUNロードタイヤ ヴィテス C2-ULTRA 700×25cARISUN
4,498税込4,948
1本
13日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤのフラッグシップモデル。センターにウルトラシリカコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーグリップを高めるデュアルコンパウンド編み込みナイロン製耐パンクベルトを採用し、軽量で高いパンク性能を発揮。
材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約225TPI120
ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c ARISUNロードタイヤ ヴィテス C2 700×25cARISUN
2,498税込2,748
1本
13日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤセンターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約270TPI60
インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm ARISUNインナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mmARISUN
599税込659
1個
13日以内出荷
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~38c質量(g)150チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
F735-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F735-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
HOTO エアポンプ Pro HOTOHOTO エアポンプ ProHOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
ハンディポンプ・リペアパーツ 携帯ポンプ用ゲージ付ホース AVEDIO(エヴァディオ)ハンディポンプ・リペアパーツ 携帯ポンプ用ゲージ付ホースAVEDIO(エヴァディオ)
599税込659
1個
23日以内出荷
携帯ポンプに装着して使用。 お手持ちのポンプに付けて充填することで、バルブを傷める心配がありません。ゲージ付きなので充填具合も確認しやすくなっています。
タイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C86 22×1-3/8 37-501 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
グレーサイズ14×1.75、(47-254)
タイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー 共和ゴムタイヤ1本バラ C63N 24×1-3/8 37-540 グレー共和ゴム
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
グレーサイズ24×1-3/8(ETRTO:37-540)
チューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ HE 20×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
599税込659
1本
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ20×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
チューブ WO 20×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO 20×1-3/8 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
679税込747
1本
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ20×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ HE 16×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ HE 16×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
599税込659
1本
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ16×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
チューブ HE 14×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ HE 14×1.50/1.75 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
599税込659
1本
5日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ14×1.50/1.75タイプHEバルブ英式
チューブ WO 27×1-3/8 30mm 英式 バラ 共和ゴムチューブ WO 27×1-3/8 30mm 英式 バラ共和ゴム
549税込604
1本
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ27×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ WO/BE 26×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO/BE 26×1-3/8 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
619税込681
1本
8日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ26×1-3/8タイプWO/BEバルブ英式
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連