1,604件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。 このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。 また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
1本(50mL)
659 税込725
8日以内出荷

1個(1kg)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
369 税込406
8日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。
仕様チューブド/チューブレスレディ:チューブド TPI30 ビードワイヤー
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャークスキンの耐パンク性能を上げ、転がり抵抗の低さ、グリップ力、重量、すべてに満足できます。
用途トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ 仕様チューブド TPI60 ビード折りたたみ式 テクノロジーSHARKSKIN
1本
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショルダー部がカーボンファイバーの様な編み込みパターンと細い溝との組み合わせにより、ドライでもウェットでも横滑りすることなくスムーズなコーナーリングを実現
用途トレーニングからレースまで使用可能なロードバイク・クロスバイク向けのタイヤ 仕様チューブド TPI60 ビードワイヤービード テクノロジーSHARKSKIN
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックフィルプラズマバルブは、タイヤ装着後にシーラントボトルチューブに直接接続し、直接注入することができます。このバルブにより、ライダーはタイヤのビードを外すことなく、また工具を使うことなくシーラントを追加することができます。
インターギャラクティック (ブルー)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

e13(イーサーティーン)チューブレステープ
ほとんどのチューブレステープには、少なくとも1つの弱点があります。粘着力が弱い、剥がすときに跡が残る、厚すぎる、薄すぎる、装着中に破れてしまう、などです。e*thirteenのテープは、チューブレスユーザーのニーズをバランスよく満たすように設計されています。伸縮性があり、バルブにぴったりとフィットし、破れにくく、剥がしたときに跡が残りません。
ホワイトロゴ サイズ(mm)25×8
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584 ブラック 寸法(cm)27.5×1.95 空気圧2.5-4.6(kgf/cm2) 標準空気圧(kPa)250-450 標準空気圧(PSI)35-65
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

小型で持ち運びができる電動空気入れ
用途自転車(英式、米式、仏式)・ボール・浮き輪などの空気入れ セット内容ポンプ本体、英式・米式・仏式共用アダプター、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、充電ケーブル、ストラップ、収納袋 ブラック 質量(g)129 本体寸法(mm)74×48×34 機能空気圧設定機能、自動ストップ機能、LEDライト機能 バッテリー電圧(V)7.4 設定範囲空気圧:2~120PSI 充電時間(時間)1未満 入力電源5V-1.5A 給電方式USB Type-C バッテリー容量(Wh)3.7
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディ。ヒルクライム、タイムトライアル向け。フックレス対応の決戦用タイヤ
ビードフォールディング
1本
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界の最先端トレンドである、北米のグラベルレースシーンから開発したBOKENシリーズ最速の「PRO」モデル誕生。構造を見直し、より速く、より自由自在にバイクをコントロール可能。センター部分は、広めにスリックパターンを設定し、ロードタイヤ用コンパウンドを活用。日本のライドシーンで多い舗装路の快適性を、そしてグラベルレースでは高速巡行をサポート。サイドには、地面を掴み切り裂くようなチェーンソーパターンを配置。オフ路面でもしっかりとトラクションがかかり、ライダーの足元を支えます。
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤ。ヒルクライム、タイムトライアルに最適。フックレスにも対応した、決戦用タイヤ
ビードフォールディング
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
適合ETRTO:37-540 トレッド:黒 サイズ24×1-3/8 質量(g)550 入数1本 推奨内圧(kPa)300 サイド
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1
次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。
推奨内圧(kPa)MAX 350
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ GRAVELKING X1+
GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
推奨内圧(kPa)MAX 350
1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部) ガンメタ&ブラック 質量(g)1330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690 対応仏式、米式バルブ
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー 質量(g)320 対応英式、米式、仏式バルブ 寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ミニサイクル、子供車用チューブです。
長さ(mm)【バルブ】30 対応英式バルブ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)チューブ・英式バルブ
MTB用チューブ。
長さ(mm)【バルブ】30 サイズH/E 26×1.5-2.1 対応英式バルブ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
対応英式バルブ
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ・英式バルブ専用
軽くて丈夫なプラスチック製。英式バルブ専用。小径車・子供車・幼児車対応。ボール用アダプター・浮き輪用アダプター付き。
仕様注入可能空気圧(約):最大:500kPa ブラック 質量(g)565(付属品含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×585 ホース長さ(mm)約680
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Panaracer(パナレーサー)デイリーSタフ タイヤ1本仕様
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
ブラック/ブラックサイド
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なハンディポンプ
仕様最大充填空気圧:100psi(6.8気圧) 付属品フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー ブラック 質量(g)約57(本体) 適合バルブタイプ米・仏式(付属の変換アダプター使用)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷


1個
479 税込527
3日以内出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽にポンピングができるタンク付き
用途英米仏式バルブの自転車に対応 付属品ボール・ボート・浮き輪用ノズル 材質樹脂 ブラック 質量(g)約760 ホース長さ(mm)720 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×680×110 適合バルブタイプ米英仏式
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仏式バルブ用バルブキャップ2個セット
用途米式バルブ用キャップ 材質アルミ バルブ米式
1セット
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-AX AGILEST
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ。「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用。高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現。レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途サイズ:16×1.35。ETRTO:35-349。重量:225g。推奨内圧:MAX 800kPa アンバーサイド
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F16135-AG-B AGILEST
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ。「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。ラウンド形状・新ETORTO規格を採用。高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現。レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
用途サイズ:16×1.35。ETRTO:35-349。重量:225g。推奨内圧:MAX 800kPa 黒サイド
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本。低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する
用途ビード:アラミド
1本
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い込むほどに手に馴染む木製ハンドル、ベースには強化複合繊維を使い、ポンプ時の振動と高温化を吸収し、高い剛性で安定感があります。ゲージには見やすい、拡大レンズを採用。130年間自転車用ポンプを作り続けてきたノウハウを結集したフランス製ポンプ。Z-TURN SYSTEM を採用したモデル。
仕様12 気圧 材質ボディー:アナダイズ アルミ 全長(mm)670 BK ホース寸法(mm)1100
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

仏・米対応。ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
材質ボディー&ハンドル:アルミ 全長(mm)320 SL&BK サイズLL 公称圧力(bar)9(130psi)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1袋(2個)
498 税込548
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)
498 税込548
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンパンクチューブT-core(ティーコア)のタイヤへの装着に便利な専用工具セット
用途装着用 セット内容ドライバー3本(マイナスドライバー×1、先端曲げドライバー×2)、フック3個(W/Oリム用フック(約33mm)×1、H/Eリム用フック(約40mm×1)、S字フック×1) 関連資料(0.45MB)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車 仕様●PSI:40●kPa:280 セット内容タイヤ×1本 ホワイト×ホワイト サイズ20×1.50 H/E タイプH/E 適合サイズ20×1.50 H/E ETRTO規格40-406
1本
1,898 税込2,088
欠品中