タイヤゲージとは、自転車用タイヤの空気圧を測ることができる空気圧を測定するものです。エアバルブに押し当てることで、タイヤチューブ内の空気圧を測定します。形状はデジタル型、ダイヤル型、ペンシル型、ユニバーサル型などのさまざまなタイプがあり、いずれもコンパクト設計。バックライトやLEDライトが搭載されている商品は、夜間の作業も安心。充填機と一体化した商品も多くあります。バルブは仏式と米式などがあり、適合には注意が必要です。単位はSI単位系のkPaが一般的です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米 GIYO

    タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米

    GIYO(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定
    バルブ仏&米
  • タイヤゲージ 仏式 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤゲージ 仏式

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
    仕様空気圧調整機能付き
  • BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏 Panaracer(パナレーサー)

    BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
    用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
  • 低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ Panaracer(パナレーサー)

    低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    シクロクロスやMTBタイヤのための低圧専用(上限320kPa)内圧ゲージが登場。
    用途低圧専用 (上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ(仏式バルブ用)アズワン品番64-9555-39
  • ダイナエアゲージ Panaracer(パナレーサー)

    ダイナエアゲージ

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥579税込¥637
    1個
    8日以内出荷
    ダイナエアー(BFP-AZLY1)専用エアゲージ

『自転車タイヤ修理関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用タイヤゲージ