絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • IRC(1)
  • METZELER(メッツラー)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
リム径(inch)
  • 16(1)
  • 21(8)
タイヤ幅(mm)
  • 80(3)
タイプ
  • TT(2)
  • W(1)
  • WT(4)
偏平率(%)
  • 100(3)
100
標準リム幅(inch)
  • 1.5~2未満(3)
  • 2~2.5未満(1)
1.5~2未満・2~2.5未満
パターン
  • TRIAL LIGHT(1)
  • VE35(1)
  • X10(1)
  • X31(1)
TRIAL LIGHT・VE35・X10・X31
速度記号/荷重表示
  • 51M
  • 4PR(3)
  • 33J(2)
  • 40M(3)
  • 40P(2)
  • 42M(2)
  • 42P(2)
  • 45P(5)
  • 49M(4)
  • 51P(8)
  • 54R(3)
  • 57M(5)
  • 59P(6)
  • 62M(4)
  • 62P(6)
  • 63P(4)
  • 64M(6)
  • 66M(3)
  • 70R(3)
  • 70V(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム径(inch)から絞り込む
16(1)
21(8)
VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRCVEシリーズ(VE-35/VE-33)IRC(29件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
タイプWT
BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X31BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
540 HOLESHOT MS SHINKO(シンコータイヤ)540 HOLESHOT MSSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
フロントタイヤは狙ったラインをトレースする性能に優れ、リヤタイヤは通常のタイヤではグリップしないようなマディコンディションやサンドの路面において強靭なグリップ力を発揮。
構造TT
GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX TRIAL TL01FDUNLOP(ダンロップ)
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100
MC360 Mid Hard METZELER(メッツラー)MC360 Mid HardMETZELER(メッツラー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
ミディアム路面からハード路面に最適。・最新の連続したブロックノブデザインによってノブの耐久性を大幅に向上・大きなブロックサイズによって接地面が増大・交互にカットされたノブによって高い耐久性を実現
F504 HOLESHOT HT SHINKO(シンコータイヤ)F504 HOLESHOT HTSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
海外で鍛えられたハード路面専用のタフなモデル。硬い路面コンディションでもマシンからのトルクを確実に伝達します。
構造TT
BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
SCORPION MX MINICROSS PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX MINICROSSPIRELLI(ピレリ)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。
TRIAL LIGHT MICHELIN(ミシュラン)TRIAL LIGHTMICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。 ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。 MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。 MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。 サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。
用途競技用パターンTRIAL LIGHT

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オフロードタイヤ