絞り込み
リム径(inch)
- 16(1)
- 21(3)
タイヤ幅(mm)
- 80(2)
偏平率(%)
- 100(2)
タイプ
- TT(2)
- W(1)
標準リム幅(inch)
- 1.5~2未満(3)
- 2~2.5未満(1)
パターン
- TRIAL LIGHT(1)
- X10(1)
- X31(1)
TRIAL LIGHT・X10・X31
速度記号/荷重表示
- 51M
- 4PR(3)
- 33J(2)
- 42P(2)
- 45P(4)
- 49M(2)
- 51P(4)
- 54R(2)
- 57M(4)
- 57P(2)
- 58H(2)
- 58W(2)
- 59P(6)
- 59V(2)
- 62M(2)
- 62P(6)
- 64M(5)
- 65M(2)
- 65P(2)
- 70R(4)
- 速度記号/荷重表示をもっと見る
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)
「リム径(inch)」から絞り込む
16(1)
21(3)

BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
SCORPION MX MINICROSS
PIRELLI(ピレリ)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本7日以内出荷将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。 トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。 それぞれソフト路面とインターミディ用です。 これで全ての路面をカバーできます。
TRIAL LIGHT
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷タイヤの軽量化により、サスペンションの応答性と操作性を向上。 ケーシングデザインとサイドウォール部の剛性バランスの最適化により、滑りやすいコンディションでコンタクトパッチ(接地面積)を安定させ、優れたグリップ力を発揮。 MICHELIN TRIAL COMPETITIONよりもタイヤ重量の軽量化を追求。新しいケーシングデザインにより、ホッピングやバランスをより効果的にコントロール。 MCP(マキシマイズド・コンタクト・パッチ)を採用。フレキシブルなカーカスにより、トレッド面が障害物に確実に接地。 サイドウォールは剛性を高め、コーナーにおける縦方向の安定性を向上。用途競技用パターンTRIAL LIGHT