絞り込み
ブランド
- MMK SCIENTIFIC
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- ナリカ(4)
- 藤原製作所(3)
- ダイトウテクノグリーン(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- ケニス(2)
- 富士平工業(1)
- エア・ウォーター・バイオデザイン(1)
特価

2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606
MMK SCIENTIFIC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷【2in1土壌ECメーター】 土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。 【国内校正済み】 国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 【1点自動校正】 誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を自動で行うことができます。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤と明るいバックライトであらゆる環境下でも数値を正確に視認することができます。 【防水性能】 IP67防水性能により屋外測定中の急な雨でも対応することが出来ます。 【安心のアフターサービス】 日本メーカーとしてお客様へご満足いただける製品・アフターサービスを徹底いたします。 【安心の製品保証】 本体1年間の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。付属品取扱説明書、テスト用電池質量(g)137分解能(EC)0.01ms/cm温度測定範囲(℃)-30.0~80.0寸法(cm)30.3×3.5×3.5分解能(℃)0.1校正1点・自動測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00電池LR44×3個