JINDANI/ジンダニ 土壌病害診断キット
この診断キットは植物に病気を引き起こす土壌病原菌を検出するために設計されています。
異なるエピトープ(抗原決定部位)を認識する2種類の抗体を用いた診断方法で、検体に含まれる病原菌が検体パットに吸収され、
コンジュゲートパッドに処理された抗体 (金コ□イド結合体)と抗原抗体複合体を形成し、毛細管現象により移動します。
ニトロセルロース膜にあらかじめ分注された別の抗体と結合し、抗体-抗原-抗体のサンドイッチ構造を形成してラインが現れる
「ワンステップイ厶ノクロマトグラフイー法」による簡易診断キットです。10分以内に結果判定できます。
- 用途
- 【診断キットの特長】
1.ワンステップで迅速な土壌病原菌検査ができます。
2.10分以内に結果判定できます。
3.高価な機器は不要です。
4.保管・管理が容易です。
- 付属品
- テストデバイス(個包装)×6袋、使い捨てスポイト×6個、使い捨てスプーン×6個、緩衝液(5ml/ポトル)×6個、取扱説明害×1部
- 内容量
- 1箱(6回分)
注意
※【使用上の注意】※1. 本診断キットは植物病害の診断目的にのみ使用してください。
※2. 診断キットは湿気に非常に敏感なので、開封後10分以内に使用してください。
※3. 結果表示部分には触れないように注意してください。
※4. 検体ごとに別のスポイトとスプーンを使用してください。
※5. 検査には付属の緩衝液のみを使用してください。
※6. 過剰な土壌サンプルを使用しないでください。偽陽性または偽陰性の結果につながる可能性があります。
※7. 検体による感染が疑われる場合は、使い捨ての手袋を使用し、使用後は手洗いを行ってください。
※8. 廃棄はビニール袋に入れて自治体の条例に従ってください。
※9. 包装袋が破れている場合、シールが破損している場合、または使用期限が切れている場合は使用しないでください。
※【保管上の注意・使用期限】
※1.室温(2~30度)で保管してください。冷凍保存はしないでください。
※2.冷蔵で保管した場合は、使用前に室温で15~30分放置して使用ください。
※3.使用期限はテストデバイスの包装に記載しておリます。使用期限が過ぎたキットは使用しないでください。
※【免責事項】
※本製品の性能に起因するすべてのリスクは購入者が負担するものとします。
※販売者は、本製品の使用により生じる間接的、特別、または結果的損害について、一切の賁任を負いません。
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ