「サイズ」から絞り込む
DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
耐摩耗タイヤ LTSHINKO(シンコータイヤ)(26件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用タイプW/O材質EPDMゴム色ブラック
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
実用車タイヤ+チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)当日出荷
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式色黒サイズ26×1 3/8 BEタイプB/E推奨内圧(kPa)300ETRTO規格47-451
SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
DEMING L/L カラータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)3日以内出荷から13日以内出荷
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
DEMING L/X ラクシャリーSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化
トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現
特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ
トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート
耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)7日以内出荷から12日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
色ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)5日以内出荷から10日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR078 DEMING Anti-Punk DeluxeSHINKO(シンコータイヤ)7日以内出荷から9日以内出荷
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。
路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。
ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
白黒タイヤSHINKO(シンコータイヤ)5日以内出荷
サイドが白色タイヤ
用途小径車用タイヤです。サイズ20×13/8ETRTO規格37-451タイプW/O色ブラック
黒タイヤSHINKO(シンコータイヤ)7日以内出荷
従来品より摩耗に強く、快適な乗り心地を実現したスタンダードタイヤです。
耐摩耗タイヤ・チューブセットSHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
SLIMRUNNERSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)7日以内出荷
スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意目を引くデザインが車体を一層引き立てます
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)10日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
耐摩耗タイヤ 裸SHINKO(シンコータイヤ)7日以内出荷
トレッドを厚くして特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上。また転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を実現。耐久性・快適性が求められる通勤・通学自転車に最適です。
フラップ(リムバンド)SHINKO(シンコータイヤ)9日以内出荷
幅広タイプ 小径車・アシスト車に対応。
サイズ20×1.50幅(mm)20タイプH/E対応(リム)20×1.50HE
電動空気入れuniq(ユニーク)税込¥7,148¥6,498