バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。
装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用
セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ
適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
ハーディーロードバーと同様に超硬ジュラルミンに特殊アルマイト加工のハード仕様。
ハーディーロードバーにベストマッチのデザインは、ロードバーとともにハンドル周りを、スパルタンに演出します。
取付穴径(Φmm)14~19
ナイロン製の打込み式バーエンド。シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。
適合ハンドルΦ22.2/4mm厚アルミハンドル用
質量(g)20
取付外径(Φmm)14.5
タイプスチールウエイト入のヘビーウエイトタイプ
ナイロン製の打込み式バーエンド。スチールウエイト入のヘビーウエイトタイプ。
シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。
適合ハンドルΦ22.2/2mm厚スチールハンドル用
質量(g)22
取付外径(Φmm)18.5
ナイロン製の打込み式バーエンド。シンプルなデザインで色バリエーションは4色をラインナップ。
質量(g)8
取付外径(Φmm)14.5
適合ハンドルΦ22.2/4mm厚アルミハンドル用
汎用バーエンドでは長さが足りず、固定が不安定だったYAMAHA車対応のバーエンドプラグ。段付部を純正と同形状にしガッチリ固定。ネジ式タイプの純正ハンドルのネジ山を潰さずに取り付けができます。日本製。
メーカーヤマハ
適合車種MT-09等
要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場!
人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。
色ライムグリーン
タイプスクラッチタイプ
適合車種KAWASAKI車専用
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場!
人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。
色ゴールド
タイプスクラッチタイプ
適合車種KAWASAKI車専用
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場!
人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。
色ブルー
タイプスクラッチタイプ
適合車種KAWASAKI車専用
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場!
人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。
色レッド
タイプスクラッチタイプ
適合車種KAWASAKI車専用
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
全長(mm)50.5
色ブルー
直径(Φmm)30
質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)
タイプスクラッチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
全長(mm)50.5
色レッド
直径(Φmm)30
質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む)
タイプスクラッチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。M6ボルトで固定される車種に対応したバーエンドプラグ。付属カラーの組み合わせにより、幅広い車種に装着可能。HONDA車対応。半月カラー付属。こだわりの日本製。
ホンダ純正ハンドルに使用可能。組み付け部分を真鍮削り出しで製作・メッキ処理。バーエンド部はアルミ削り出し・メッキ/アルマイト処理してありますので、防振効果を維持したままカラーコーディネートををお楽しみいただけます。※年式によりバーエンド取り付け部のサイズが異なる場合がございます。
KAWASAKIバーエンドType-2(ボルト径8mm/外径22mm) カワサキ純正8mmバーエンド穴に適合。
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。M8X35ステンレスボルト付属。
左右セット
※取り付けの際、脱落防止の為、ネジロック剤の塗布を推奨致します。
アルミバーエンドM5ノーマルハンドル KAWASAKIバーエンド(ボルト径5mm/外径Φ22mm) カワサキ純正5mmバーエンド穴に適合。
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。M5X40ステンレスボルト付属。
左右セット
※メーカーステンレスハンドルにも適合。 ※内径17.5~19mmのハンドルに対応!
※取り付けの際、脱落防止の為、ネジロック剤の塗布を推奨致します。
UNIVERSALエンボスバーエンド(外径Φ22mm) メーカーが誇るスーパーバイクバー及びスチール、アルミのいずれかのバーハンドルにも対応すべく開発されたアルミ削り出しバーエンドは転倒の際にクラッチレバーやブレーキレバーの破損を極力サポートしつつ、ドレスアップとしても楽しんで頂けます。又、バーエンドがパイプのセンターに来る様、新設計されたニューモデルです。
内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
ヘビーウェイトナットM5ナット用031071-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
ウルトラヘビーバーエンドアウター M8アウターカバー(2pcs./セット) ウルトラヘビーバーエンド用M8アウターのみになります。
適合品番:031279、031579、031779、031989系 に使用可能
※本品単体でのご使用はできません。
ウルトラヘビーウェイトバーエンド 内径Φ14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
真鍮製インナーパーツ内蔵の防振ウェイトバランサータイプのバーエンドです。
アウターパーツはアルミ製となっていますので車体に合わせてカラーをお選びいただけます。
マットカラーは表面に特殊処理を施した後、アルマイト処理をした半ツヤ(マット)仕様です。
ヘビーウェイトナットM8ナット用031075-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。