絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: タイヤチャック
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

60-600kPa タイヤゲージ&チャック
エスコ¥38,100税込¥41,9101個翌日出荷用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
タイヤチャック
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
エアチャック
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
自動車、自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1.5
フォークチャックL
旭産業(エアーゲージ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。全長(mm)285タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックSP
旭産業(エアーゲージ)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。全長(mm)280機能手放しタイプタイヤタイプシングルタイヤ適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
ソケットチャックBM
旭産業(エアーゲージ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ロングカバーで手前で楽々解除。 への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。全長(mm)330機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・内側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
C-101 2K エアーチャック22(常圧用)
フジマック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
エアチャック W特殊
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応寸法(mm)360最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エアチャック W特殊
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エーコー マッハ エアーチャック 自動車専用
フジマック¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。用途自転車への空気注入仕様自動車専用トラスコ品番852-3597材質真鍮質量(g)110最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアーチャック(二輪車用/丸型)
IZUMI(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
エアーチャック(二輪車用/T型)
IZUMI¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。タイプT型両口、グリップ無ショート
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。仕様(ホース接続口)プラグ式ホース取付口1/4プラグ
クリップチャック オープンタイプ
伊藤金属工業所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。用途一般乗用車・トラック・バス用全長(mm)67質量(g)75接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)弁の種類オープンタイプ