絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
タイヤチャックとは、タイヤに空気を充てんする際にバルブに接する機構です。オープンタイプとクローズタイプがあり、オープンタイプはインフレーターゲージなどチャック内部に常時圧力がかからない箇所に使用。クローズタイプは、逆にチャック内に常時圧力のかかる箇所に使用。エアーラインに直結する場合などが代表例です。両口タイプと片口タイプがあり、車両や作業条件によって使い分けます。バルブは仏式、英式、米式の3種ありますが、いずれにも対応する3WAYタイプもあります。
商品豆知識
「弁の種類」から絞り込む

タイヤ エアーチャック 兼用型
(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
(67件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途トラック・乗用車・自転車適合英式バルブ・米式バルブ材質本体:真鍮・プラグ:スチール全長(mm)約65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7先端径(mm)20接続方式カプラ接続常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気先端幅(mm)30取付ネジ径G1/4(PF)販売区分業務用
タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ
(22件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ワンタッチカプラータイプ用途乗用車・トラック・バス用仕様20PFタイプ全長(mm)165材質(本体)真鍮タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式カプラ接続弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
小口径ストレートチャック
旭産業(エアーゲージ)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミホイールに最適適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
タイヤ エアーチャック グリップタイプ
(37件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースニップル型。 ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)188材質(本体)真鍮質量(g)110タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)適合ホース内径(Φmm)8弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
大型車新ISO対応エアーチャック
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。タイプクローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)チャック(mm)27弁の種類クローズタイプ
エアチャック 仏英米式対応
SK11(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
エアーチャック 3way ショート
(27件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
エアーチャック(フィアラ8)
TIPTOP(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オープンタイプの手放しクリップチャックです。用途手放しクリップチャック交換等に全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続弁の種類オープンタイプ
細口ソケットチャック オープン型
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
小型アルミ対応エアチャック〈ワンタッチ差込式オープン型〉
旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)長さ(mm)187全長(mm)210質量(g)120外径(Φmm)12接続方式ホースジョイント弁の種類オープンタイプ
タイヤエアーチャック グリップタイプ
(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28適合ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)10弁の種類クローズタイプ販売区分業務用
小口径ダブルチャック
旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ダブルタイヤに対応用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)165全長(mm)165接続方式G1/4外ねじ
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)
IZUMI(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。弁の種類クローズタイプ
エアーチャック 3way
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気販売区分業務用
デュアルチャック
SK11(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
エアチャック W特殊
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
カチャッポン(大型車エアー充填用ソケットチャック)
旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)
IZUMI(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。弁の種類クローズタイプ
エアーチャック(オープンタイプ/スリム両口ヘッド)
IZUMI(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。弁の種類オープンタイプ
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa
SUN UP¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
エアチャック 兼用T型
SK11(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
エアチャック W型
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
手放しタイヤチャック
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。トラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9弁の種類クローズタイプホース接続口ホースニップル式
ISOエアーチャック
旭産業(エアーゲージ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
エアーチャック(CK2)
TIPTOP(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷クローズタイプの手放しクリップチャックです。用途手放しクリップチャック交換等にタイプクローズ弁の種類クローズタイプ適合ホースサイズ(mm)8
エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)
IZUMI(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。タイプ片口、グリップ付ロング弁の種類クローズタイプ
ソケットチャック+変換アダプター
旭産業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)
IZUMI(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。弁の種類クローズタイプ
変換アダプター
旭産業¥879税込¥9671個4日以内出荷ホース側に取付けたソケットチャック(型番:C-B62等)と本製品を組み合わせることでチャック交換時に工具を使用することなくワンタッチでの取付け/取外しが可能になり、作業性が向上します。適合チャックC-B62