絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: タイヤチャック

108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁の種類から絞り込む
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自動車のタイヤの空気圧管理に大変便利。
    付属品カプラプラグG1/4付材質SC材(クロムメッキ)全長(mm)160タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)116接続方式カプラー用プラグ適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
    用途自転車自動車兼用付属品カプラプラグG1/4付全長(mm)66タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)92適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • ショートチャックストレート 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックストレート

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    持ちやすいグリップ付
    用途トラック・バス・乗用車・バン
  • ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)

    ねじ込みチャック(窒素)

    旭産業(エアーゲージ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    窒素充填に適した手放し可能チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
  • タイヤエアーチャック(クローズタイプ) 伊藤金属工業所

    タイヤエアーチャック(クローズタイプ)

    伊藤金属工業所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER

    3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ

    AIR MASTER(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
  • エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

    東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです
    用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用質量(g)100弁の種類クローズタイプ
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
    用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
  • トラックチャック(手放し) 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック(手放し)

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ロック式ダブル
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)410
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手放しでの作業が可能
    用途ゲージボタル交換パーツ適合シングルタイヤ長さ(mm)42接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
  • ORストレートチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ORストレートチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大型バルブ(12V1)対応チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ適合機種AGE-1200シリーズ長さ(mm)285タイプオープンタイプ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。トラスコ品番805-0722全長(mm)118接続方式1/4"雄ねじ弁の種類クローズタイプ
  • エアチャック BeHAUS

    エアチャック

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
    用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
  • タイヤチャック(ショートタイプ) TRUSCO

    タイヤチャック(ショートタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
    用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
  • フォークチャックS 旭産業(エアーゲージ)

    フォークチャックS

    旭産業(エアーゲージ)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
    全長(mm)180タイヤタイプシングルタイヤ適合車種フォークリフト弁の種類オープンタイプ
  • トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
    全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • ソケットチャックPM 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャックPM

    旭産業(エアーゲージ)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチ接続の手放しタイプ。 飾り窓の小さなアルミホイールに対応。 ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
    全長(mm)275機能手放しタイプタイヤタイプダブルタイヤ・外側用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • ロックオンエアチャック TECH

    ロックオンエアチャック

    TECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)205
  • ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックW

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
  • ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックダブル

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
    長さ(mm)195
  • OR-8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    OR-8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    OR-8用取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
  • フィアラ8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    フィアラ8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    当日出荷
    フィアラ8専用の取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
  • エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)

    IZUMI
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(クローズタイプ/両口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/両口)

    東洋金属(コンドル)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
    用途一般乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ
  • スーパーエアーチャック リンリンジャパン

    スーパーエアーチャック

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    7日以内出荷
    オートバイ、乗用車、トラックに使用出来ます。
    全長(mm)255
  • エアチャックPRO特殊 SK11

    エアチャックPRO特殊

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
    最高使用圧力(MPa)1.0(入力)常用圧力(MPa)0.8空気取入口汎用ワンタッチプラグバルブ(適合)米式
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。全長(mm)173タイプクローズ接続方式1/4"雄ねじ弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。サイズOPB質量(g)91タイプクローズ弁の種類クローズタイプ
  • タイヤチャック HKH

    タイヤチャック

    HKH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途自転車(英式)・自動車用(米式)全長(mm)155タイプクローズエアー接続口Φ7.9弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック BeHAUS

    エアーチャック

    BeHAUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途自転車・自動車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)75適合流体空気口径(エア供給)G1/4弁の種類クローズタイプ
  • クイックチャック 旭産業(エアーゲージ)

    クイックチャック

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース配管のクイック脱着
  • エアーチャック 特殊リム対応 SUN UP

    エアーチャック 特殊リム対応

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!
    用途自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。
  • エアーチャック SUN UP

    エアーチャック

    SUN UP
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。
    用途自動車タイヤの空気入れに。
  • タイヤ用ノズルアダプター SELECTED BY MARINTEC

    タイヤ用ノズルアダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    1,198税込1,318
    1式
    6日以内出荷
    確実な接続で、タイヤへのエア充填をスムーズに!。 ロック機構付きでしっかり固定できる真鍮製ノズルアダプター。 自動車・オートバイ・自転車・電動車両などのタイヤへのエア充填に。。 クリップ式のロック機構を採用し、タイヤバルブへしっかり固定。 エア充填時の抜けやズレを抑え、スムーズな作業をサポート。 耐久性に優れた真鍮製。 バルブに押し込み、クリップを固定するだけのクイック接続。 エアポンプやインフレーターなどの空気充填機器と組み合わせて使用可能。 交換用や予備としても使用できる便利な2個セット。 材質:真鍮製。 ねじ規格:NPT。 開口部:約8mm。 本体長さ:約29mm。
  • タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコ

    タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
  • タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック(二輪車・乗用車用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
タイヤチャック