絞り込み
キー方式
- ダイヤル式(3)
ブランド
- CAPTAIN STAG(2)
- PALMY(1)
長さ(m)
- 0.37
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.3(13)
- 0.305(2)
- 0.35(10)
- 0.4(4)
- 0.55(2)
- 0.6(53)
- 0.65(4)
- 0.7(16)
- 0.75(3)
- 0.8(2)
- 0.9(28)
- 1(9)
- 1.2(35)
- 1.5(3)
- 1.8(29)
- 2(4)
- 20(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ワイヤー径(Φmm)
- 10~20未満(3)
色
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
カギ(ロック)とは、自転車の盗難を防ぐための道具です。車体に取り付けるリング錠や箱形錠、シリンダー錠のほか、ガードレールなどの固定物と連結できる商品もあります。施錠・開錠には鍵を使うタイプやダイヤル式、暗証番号を押すものなどがあり、鍵の形状も一般的なものからディンプルキーなど種類はさまざま。暗証番号の変更が可能な商品もあります。サイズ、形状、素材などに応じて用途や目的に合った商品を選ぶことができます。

ナンバーセットワイヤーロック
PALMY(25件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠30 変更式
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個当日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)色ブラックワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式
CAPTAIN STAG¥849税込¥9341個翌々日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12