カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サギサカ(SAGISAKA)
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,577)
- 星工業(494)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(324)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
特価

超軽アルミタンク付ポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
グリップシフトグリップ L/S
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷用途修理交換用全長(mm)105(L)、79(S)内径(Φmm)22.2
ブレーキワイヤ ライナー入
サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から8日以内出荷アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。用途修理交換用
ダイナモ用クランプ
サギサカ(SAGISAKA)¥499税込¥5491個当日出荷ダイナモライト取付け用金具です。用途ライトブラケットがない自転車のフロントフォークに固定して使用します。色メッキ(CP)適合サイズブロックダイナモライト用
特タンク付ポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
コンパクトLEDライト NC
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)光度(cd)800電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1本ラッパ
サギサカ(SAGISAKA)¥739税込¥8131個当日出荷レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。用途ストレート型1本ラッパ色ブラック
特エアーポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式
パンクしにくいタイヤ 1本
サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷パンクしにくいタイヤで通常より約9MM肉厚。空気圧300kpa用途修理交換用色ブラック
サドル 大人用 STD
サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から6日以内出荷ヤグラ付用途修理交換用長さ(mm)240幅(mm)210タイプシティ・軽快
超カルプラエアーポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷片側折り畳みステップ式採用の樹脂製軽量フロアポンプ。とにかく軽さにこだわった設計。折畳みステップ採用で狭いスペースで保管可能。SG(製品安全協会)規格適合商品用途自転車用電動空気入れ色ブラック高さ(mm)600質量(g)550奥行(mm)68横幅(mm)185
ゴムロープ
サギサカ(SAGISAKA)¥579~税込¥637~1本当日出荷から6日以内出荷キャリアに荷物を結ぶためのゴムロープです。伸びすぎずにしっかり縛れます。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。
シートピン レバー式
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷レバー付きで、工具が無くてもサドルの高さ調整が可能。用途サドルの固定・高さ調整用シートピン寸法(mm)60色CP
タイヤ 22×1.95 セミスリック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷CTBの太タイヤに対応した深溝スリックタイヤ。タイヤトレッド4.0mm深溝パターン採用で長寿命用途自転車用交換タイヤ形状セミスリック色ブラックサイズ22×1.95HE圧力(psi)40-65圧力(kPa)275-450定格圧力(bar)2.75-4.5
エンドカップ ブレーキ用 5mm
サギサカ(SAGISAKA)¥349税込¥3841セット(10個)5日以内出荷ブレーキアウターケーブル用のキャップです。アウターケーブル端の補強・ほつれ防止用。袋パッケージです。用途ブレーキアウターケーブル用キャップ色シルバー内径(Φmm)約5入数(個)10
ブレーキインナーワイヤー スチール
サギサカ(SAGISAKA)¥449税込¥4941個当日出荷スチール製のブレーキインナーワイヤー。長さ2mを必要な長さにカットして使用できます。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル
エンドカップ 変速用 4mm
サギサカ(SAGISAKA)¥349税込¥3841セット(10個)5日以内出荷シフトアウターケーブル用のキャップです。サビに強い樹脂製。袋パッケージです。用途シフトアウターケーブル用のキャップ色ブラック内径(Φmm)約4入数(個)10
ゴムロープ
サギサカ(SAGISAKA)¥829~税込¥912~1本4日以内出荷から5日以内出荷キャリアに荷物を結ぶためのゴムロープ。太くて縛りやすく、伸縮性に優れています。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。仕様ハードタイト色ブラック
Vブレーキパーツ
サギサカ(SAGISAKA)¥649税込¥7141セット(1個×1個)5日以内出荷Vブレーキ交換用パーツの前後セットです。【セット内容】。リードパイプ:135度/1本(前用)・90度/1本(後用)。ブーツ:約45mm/2本。袋パッケージです。リードパイプ角度はフレームにより異なります。ご購入前にご確認ください。用途Vブレーキ交換用パーツの前後セット商品タイプ前後セット
ブレーキシュー 角度調整
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷JIS規格に適合しており、耐摩耗性に優れています。アルミリム、ステンレスリム兼用用途角度調整ができるうす付きのブレーキシュー色グレー質量(g)1ペア約52
横ワイド前バスケット ワイヤー
サギサカ(SAGISAKA)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スポーツバックもすっぽり入る横ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。用途横ワイドワイヤー前カゴ付属品取付金具仕様SPバック対応材質スチール幅(mm)510色ブラック高さ(mm)約前195、後195質量(g)1560奥行(mm)225最大積載量(kg)約3上部寸法(mm)約510W×D270底部寸法(幅×奥行)(mm)約470×225
ブレーキインナーワイヤー ステンレス
サギサカ(SAGISAKA)¥759税込¥8351個当日出荷サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。用途修理交換用色シルバー長さ(m)2ケーブル種類インナーケーブル