12,766件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約265×385 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約305×430×前200/後240 材質スチール ブラック 付属品スチール製取付金具 質量(g)約1500 容量(L)約25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約330×460×前205/後250 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約255×365
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275 材質スチール 付属品スチール製取付金具 質量(g)約1400 容量(L)約30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約350×240
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 ブラック ケーブル種類アウターケーブル 寸法(m)2 タイプ外装用
1個
899 税込989
当日出荷

ヤグラ付 一般/電動車向け
用途修理交換用 幅(mm)230 長さ(mm)270 タイプシティ・軽快
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードバイク・クロスバイク用キャリパーブレーキ交換シュー。
用途修理交換用 ブレーキ種類ロードブレーキ 仕様1ペア ブラック
1個
959 税込1,055
当日出荷

ヤグラ付
用途修理交換用 ブラック 幅(mm)165 長さ(mm)26.5 サイズ24-26型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)SPハンディポンプ プラ
耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
ブルー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個(85mL)
379 税込417
当日出荷

英式バルブ用瞬間パンク修理材です。1本でタイヤ1本分になります。修理材とエアーを同時に充填できるスプレー式で、注入後はすぐに走行が可能です。
容量(mL)75
1個(75mL)
859 税込945
6日以内出荷

シートピン無し
用途自転車用リヤキャリア 幼児座席が取付できます
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用 材質真鍮 サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
269 税込296
当日出荷

20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア 超低床タイプフレーム用 最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品 製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き
材質スチール 加工クロムメッキ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アヘッドタイプのヘッドパーツ 上下同じ構造のカップを採用したリバーシブルタイプ アルミキャップセット付き
材質ハイテンスチール
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
容量(mL)60 アズワン品番64-9558-45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心! 中心光度 約1,000cd。ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ! 長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。 左右15度の角度調節可能。
光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。
サイズ20×1-3/8 ブラック タイプW/O
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。 ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。 テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。 スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。 車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。
仕様正爪用
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
269 税込296
当日出荷

幅広設計で安定感のあるワイドスタンド スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構 少ない踏力でスタンドをたてることができるアシスト機構 太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレーム 製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付
用途内装変速機・変速機なし用 サイズ20インチ用 カチオンブラック アズワン品番64-9557-33
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)343 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。 最高使用圧力(MPa)0.4 寸法(mm)40 空気取入口G1/4おねじ(PF1/4) 適合車種自転車専用 バルブ種類英式バルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テールアップサドル
テールアップサドルは中央部の圧力集中が少なく、長時間乗っても痛みを生じにくくなります。 脚の回転(踏み込み)時にテールアップサドルは、圧力分布が大きく変化しません。 これはヒップがホールドされているためで、腰が安定し、脚力ロスが少なくペダリングができるようになっています。 ヒップを包み込み、前後にずれにくいため安定感があります。
付属品シートポスト組付用ヤグラ付
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(36個)
449 税込494
当日出荷

材質アルミ ホール数36H バルブ形式英式 サイズ700C28-38
1本
3,098 税込3,408
7日以内出荷

材質ステンレス ホール数36H バルブ形式英式 サイズ26×1-3/8
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

材質アルミ ホール数28H バルブ形式英式 サイズ20×1.5
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷


従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷







『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります