12,755件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷


1本
83 税込91
当日出荷

1本
83 税込91
9日以内出荷

1本
83 税込91
8日以内出荷

1本
83 税込91
6日以内出荷

RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック タイプW/O ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整機能を得たことで、増えてきた幅広リムにも対応可能。耐摩耗性に優れた配合を採用しており長寿命を実現。
用途20インチ車の前輪のタイヤにも対応可能 仕様1ペアヘッダー付 緑色
1ペア
969 税込1,066
5日以内出荷

小径自転車のスタンダードモデル
黒/黒 サイズ20×1.75 タイプ一般車 包装タチ巻 圧力(kPa[psi])240-345[35-50] パターンC97N 耐圧(kgf/cm2)2.4-3.4 ETRTO規格47-406
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒 サイズ27.5×2.10 タイプMTB等 包装1本タグ 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1747 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格54-584
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。
材質ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム 質量(g)207 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×26×195 取付径(Φmm)Φ22~26
1個
1,079 税込1,187
翌々日出荷

サギサカ(SAGISAKA)ゴムロープ
キャリアに荷物を結ぶためのゴムロープです。伸びすぎずにしっかり縛れます。片方が輪になっており、もう片方は引っかけやすいフック付き。
1本
579 税込637
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ口金用アダプター。
用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。 適合タイヤバルブ英式
1個
769 税込846
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)Hiパッチ
穴の大きさに合わせてカットして使用するパンク修理用パッチ。あらゆる形状の穴に対応可能。ゴムのり別売り。
寸法(mm)約285×75 ブラック 商品タイプ大判パッチゴム
1枚
689 税込758
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)スタンドバネ
自転車スタンド用取替えバネです。
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150 質量(g)52(平均) シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 定格電圧(V)7.4 バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン 公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2 サイズ20×2.125 バルブEV30(英式)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブです!
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたノーマルタイヤ
1本
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
用途変速ワイヤー グレー 質量(g)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
329 税込362
4日以内出荷

軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー 仕様1530-1680 ブラック 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
519 税込571
4日以内出荷

軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー 仕様640-760 ブラック 質量(g)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
449 税込494
当日出荷

すこし大きなスチール製メッシュバスケット 。取付け金具付き。
用途バスケット(フロント 材質スチール ブラック 質量(g)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×295×268
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アサヒサイクルペダル幼児車用
ペダル 幼児車用(9/16)
用途ペダル(一般車用) ブラック 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×110×50
1ペア(2個)
629 税込692
欠品中

外装変速機用 両立スタンド(正爪用)
用途両立スタンド CP 質量(g)1100
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒサイクルL型両立スタンド
L型アシスト両立スタンド(正爪用)
用途両立スタンド CP
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミリム用 ブレーキシュー(1ペア)。ブレーキの補修に!
用途ブレーキシュー グレー 質量(g)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×42×14
1ペア(2個)
459 税込505
当日出荷

アサヒサイクル前後ハブナットセット
ハブナットセット(前後)
用途ハブ関連 シルバー 質量(g)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×10
1個
369 税込406
4日以内出荷

ブレーキ性能の向上 フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス130kg)以上を達成 現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ インナーケーブルクイックリリース
仕様制動力:1.2、熱放散:1.4 シルバー タイプハイパー シリーズNEXUS C6000 シリーズ 適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28 直径(mm)クーリングフィン:150
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ボールへの空気注入ニードル
用途ボール空気注入ニードル 適合タイヤバルブ米式
1個
119 税込131
8日以内出荷

泥よけ取付ネジセット
用途自転車用泥除け取付ネジセット セット内容プレート、板ナット、ネジ×2 材質スチール
1個
199 税込219
9日以内出荷

スポーツ車用ペダル
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 適合車種スポーツ車用 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1本
679 税込747
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDカシコイテールライト
センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
ブラック 取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属) 質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60 光源赤色LED×3個 使用電源単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間 取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

EM-554BK エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 ブラック 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

マルチに使えるインナーバッグ付き。インナーバッグ付リヤバスケット「RB-020+TN-017R」
底部寸法(幅×奥行)(mm)目安:240×380 材質インナーバッグ(TN-017R)の仕様:ターポリン、ポリエステル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)目安:350×210×485 質量(kg)約1.1 最大積載量(kg)15まで
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

26,27 の軽快車と小径車にも違和感のないスタイリッシュな中空バスケットです。中空とパンチングにより同サイズの金属製よりも約40%軽量!。チューブパイプセミワイドフロントバスケット
適合車種22~27型シティ車(婦人車、軽快車等) 質量(g)約800(金具別) 容量(L)約22 最大積載量(kg)5まで 幅(mm)約450 高さ(mm)約228 奥行(mm)約328 底部寸法(幅×奥行)(mm)約418×300(内寸)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部分は全て日本製 素材を重視して強度に大変強い 特殊な設計で格段にワンが取れにくい スマートなデザイン
取付径(Φmm)22.2(19.1Φはパッキン使用) 質量(g)28 寸法(Φmm)ドーム:40
1個
369 税込406
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります