- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 45ページ目
45ページ目: 自転車部品
商品豆知識
高さ(mm)185
縦(mm)465
横(mm)220
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
アズワン品番64-9602-06
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥1,188
税込¥1,307
8日以内出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)800
全長(mm)280
色ブラック
空気圧8気圧
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります
用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
1ペア
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
現行モデルよりも見やすいギアインジケーター。シマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上。安定した作動力で、性能が長持ち。新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
用途右。対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)。レボシフト。リアスピード:8。ブラック
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書
仕様充填圧上限(kPa):約1000
色黒
対応バルブ:米・仏
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた一般車向けタイヤ。軽量タイヤ。通勤・通学・お買物にオススメ。
色トレッド:黒
入数1本
推奨内圧(kPa)300
サイド黒
リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄
色ブラック
質量(g)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42
点滅200時間
適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35
点灯時間120時間
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ブレーキ用インナーワイヤー
用途補修用ブレーキインナーワイヤー
付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個
材質ステンレス
長さ(cm)220
1本
¥349
税込¥384
5日以内出荷
ブレーキ用インナーワイヤー
用途補修用ブレーキインナーワイヤー
付属品インナーキャップ×1個、アウターキヤップ×1個
材質ステンレス
長さ(cm)195
1本
¥299
税込¥329
5日以内出荷
オートバイ用のブレーキパッドで日本だけではなく世界中のライダーから支持されているベスラ。そのスタートは自転車用ブレーキパーツであったのはご存じですか? 自転車での技術からオートバイへ。そして自転車の世界で再び注目を集めています。近年、自転車の世界でもディスクブレーキ装着車が増えており、当初はハードなブレーキングが求められる競技用MTBの世界からはじまり、現在では街乗りモデルにもディスクブレーキは採用されいます。ベスラではブレーキキャリパーブランド、用途別にパッドをラインナップ。走りに合わせて安心できるブレーキ性能を獲ることが可能です。
仕様Trail
適合●SHIMANO BR-M9100,BR-R9170,BR-R8070,BR-R7070,BR-RS(505/805),BR-RS405,BR-RS305,BR-U5000
1ペア(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
前用バスケット。巾着とスマホ収納ポケット付き。着脱簡単でバッグにも。
材質ポリエステル600D、アルミニウム、樹脂
色ブラック
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×210(ブラケット含む)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。
寸法(cm)L40×W32×H18
適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Headset: Scott Foil、 Ritchey and various other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.820 kN。Basic static load rating:4.550 kN
寸法(mm)40.0×51.9×8
サイズ45/45°
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
Headset: Cervelo and various other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:2.440 kN。Basic static load rating:2.110 kN
寸法(mm)37.0×49.0×6.5
サイズ36/45°
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
プロロゴの新しいアケロR パスは楽しさと健康志向のサイクリストを対象としています。日常の通勤道路、砂利道からライトなオフロードまで様々な地形で使用できる快適で多用途のサドルです。サドルにかかる圧力ポイントを軽減するパスシステム(中央の穴)が搭載されています。アケロR パスは快適性を重視したパッドとオンロードとオフロードの両方のさまざまな用途に適応するユニセックスの形状を特徴としています。環境への配慮は、新しい Active ラインのサドルのもう 1 つの共通点です。PPプラスチックベースと新しいスチールレールは部分的にリサイクル材料から作られています。環境に配慮した選択ですが、製品の品質と耐久性は損なわれません。
寸法(mm)255×150
色ハードブラック
質量(g)248
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
VIZ300関連パーツ
用途※外径約130mmのエアロタイプシートピラーにも取付け可能
適合パイプ径(Φmm)Φ21.5~32
1個
¥659
税込¥725
23日以内出荷
複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
耐リム打ちパンク性能でパンクに強い。摩耗ゴムを採用したタイヤ。
色ブラック/ブラックサイド
シンプルなメッシュバスケット。反射マーク付き
材質スチール
色ブラック
質量(g)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(底250)×400(底340)×240
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
スタイリッシュなデザイン。反射マーク入り
材質樹脂
質量(g)1490
容量(L)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(底240)×450(底350)×260(低210)
小物が落ちにくいデザイン。
材質樹脂
容量(L)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370(底331)×440(底368)×251
bikkeシリーズに対応するおおきいバスケット。ポーラーeのフロント付け替えに対応
材質スチール(PEコーティング)
色ダークグレー
容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356(底292)×426(底362)×230
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
通学カバンがすっぽり入る大きめサイズのバスケット。
材質ステンレス
色シルバー
質量(g)1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(底370)×310(底180)×245
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。
仕様充填可能圧力:3.5気圧
質量(g)80
横幅(mm)約200
適合バルブタイプ英式
視認性の高いホワイトリフレクター付。
材質スチール
色ブラック
質量(g)810
最大積載量(kg)3
寸法(縦×横)(mm)荷台面:約190×186×足長さ388
適合車種ティービーワン、オルディナF5B
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。ダボ止め。
材質ステンレス
色シルバー
最大積載量(kg)27
ティービーワン用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
質量(g)1050
最大積載量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
シュライン専用バスケットを取り付けるためのバスケットステー。
材質スチール
色ブラック
サイズ24インチ用
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
従来のパッケージに比べ約1/4のラッピング量で開梱作業が楽。英式バルブ。
色ブラック/ブラックサイド
サイズ24×1 3/8
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ひび割れに強い。溝長持ちのトレッド構造。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。パンクしにくい肉厚チューブ入り。摩耗インジケーター(TWI)付き
材質ゴム
色クロ/クロ
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
色ブラック
対応シフトインナーケーブル用
入数(個)10
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
フレームとケーブルの干渉を防ぐ
色ブラック
対応ブレーキインナーケーブル用
入数(個)10
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り
付属品真鍮製アウターキャップ6個
全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
チューブや携帯工具などを収納できるリア用キャリアバッグです。
容量(L)本体:5.6、サイドポケット:1×2個、 バックポケット:0.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。