絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 自転車部品

13,061件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
スーパーパッチ ParkTool(パークツール)スーパーパッチParkTool(パークツール)(9件のレビュー)
639税込703
1箱(6枚)
当日出荷
溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)フルプラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。最大圧力(kPa)約1200ホース長さ(cm)70仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680適合タイヤバルブ米式
ロードブレーキシュー SHIMANO(シマノ)ロードブレーキシューSHIMANO(シマノ)
719税込791
1ペア
当日出荷
SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
小ネジセット 6pcs CAPTAIN STAG小ネジセット 6pcsCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
96税込106
1袋
当日出荷
前かごやブレーキなどのネジの紛失や交換に。
セット内容ボルト:M5×20mm(2)、M5×10mm(2)、M6×15mm(2)、ナット:M5(4)、M6(2)、ワッシャー:M5(4)、スプリングワッシャー:M6(2)材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g/セット)28
軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用 CAPTAIN STAG軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用CAPTAIN STAG
219税込241
1個
当日出荷
軽快車用のブレーキシューです。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)45寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220CATEYE(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
フロントリフレクタ ハンドル用 CATEYEフロントリフレクタ ハンドル用CATEYE(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプホワイト
ソフトサドル 大人用 サギサカ(SAGISAKA)ソフトサドル 大人用サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ヤグラ付
用途修理交換用幅(mm)210長さ(mm)240タイプシティ・軽快
1本ラッパ サギサカ(SAGISAKA)1本ラッパサギサカ(SAGISAKA)
739税込813
1個
当日出荷
レトロな雰囲気で他に差をつける。警報音・スポーツなどの合図・スポーツなどの応援や非常時の連絡音をして使用できます。
用途ストレート型1本ラッパブラック
ECOゴムのり 缶入 マルニ(マルニ工業)ECOゴムのり 缶入マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
659税込725
1個(100mL)
8日以内出荷
環境・人体への影響の少ない非塩素系溶剤<ヘブタン>を採用。化学結合「加硫溶剤」効果をもたらしますので、従来のゴムのりに比べ大幅な接着力のUPを実現しました。便利な刷毛付きです。
用途自転車チューブなど、ゴム製品の修理用です。容量(mL)100
MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28T SHIMANO(シマノ)MF-TZ500 スポークプロテクター 14-28TSHIMANO(シマノ)(26件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
LED発電ランプ Panasonic(パナソニック)LED発電ランプPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105質量(g)約250(本体のみ)光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
シフト用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用インナーキャップALLIGATOR(アリゲーター)(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(500個)
当日出荷
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
シルバーサイズΦ1.2mmインナーケーブル用材質アルミニウム
乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)乾電池式空気入れAIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
樹脂製トンボ口金 PALMY樹脂製トンボ口金PALMY(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
米式バルブポンプを英式バルブ対応に。
用途英式バルブ用材質樹脂ブラック
Vブレーキシュー BARADINEVブレーキシューBARADINE(12件のレビュー)
469税込516
1組(2個)
当日出荷
ブレーキ種類Vブレーキ寸法(mm)60ブラック
ロングキャリア シート止め クラス27 昭和インダストリーズロングキャリア シート止め クラス27昭和インダストリーズ(84件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クラス27
自転車用1本スタンド(正爪) 昭和インダストリーズ自転車用1本スタンド(正爪)昭和インダストリーズ(49件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用フレームエンド形状正爪
イージーグリップ V-GRIPイージーグリップV-GRIP(14件のレビュー)
769税込846
1ペア
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
バックミラー PALMYバックミラーPALMY(30件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。 アームがお好みの角度に調整可能です。 ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。 ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。 全車取付可能
用途自転車用バックミラーミラー径(Φmm)75材質ミラー/樹脂ブラック質量(g)100適合外径(Φmm)22.2Φmm用
BR-R9270 ブリードボスキャップ SHIMANO(シマノ)BR-R9270 ブリードボスキャップSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
当日出荷
伸縮ゴムロープ セイワプロ伸縮ゴムロープセイワプロ
109税込120
1個
当日出荷から4日以内出荷
車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。
ブルー/ブラックロープ径(Φmm)6
ステムキャップ(大) アサヒサイクルステムキャップ(大)アサヒサイクル(1件のレビュー)
369税込406
1セット(10個)
4日以内出荷
充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き)ファミリー・ライフ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
片手操作で面倒な空気入れがラクラク! ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。 ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。 4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車) LEDライトで夜間の作業もサポート。 充電に便利なACアダプター付き。 3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4材質ABS樹脂質量(g)480電圧(V)7.4電源USB充電電力(W)50連続使用時間(分)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5充電時間(時間)6設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2使用空気圧(kPa)35~995
電球 LED6V-1W TOP電球 LED6V-1WTOP(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
スーパー虫ゴム TOPスーパー虫ゴムTOP(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
H-211SG用ホース PALMYH-211SG用ホースPALMY
559税込615
1本
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホースブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
英式バルブ用クリップ Panaracer(パナレーサー)英式バルブ用クリップPanaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幼児車にも使える英式バルブ用クリップ
バルブ形式英式アズワン品番64-9554-76
前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレス センタン工業前用バスケットステー(ストレートカゴ脚)ステンレスセンタン工業(9件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
材質ステンレス表面処理電解研磨取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
パンク防止剤 マルニ マルニ(マルニ工業)パンク防止剤 マルニマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
あらかじめチューブやタイヤに入れておくことで、2.5mmまでのキズ穴を瞬時に閉塞してくれます。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で自転車は2本、ミニバイクは1輪に本品全量を注入してください。
用途自転車、ミニバイクのチューブ・チューブレス用パンク防止剤です。容量(mL)290
サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6S SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ5006RA 右レバーのみ 6SSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
1/8 チェーンジョイント DID1/8 チェーンジョイントDID
269税込296
1セット
当日出荷
1/8チェーン用のクリップ式連結リンク。
ブラック
パンク防止剤 マルニ(マルニ工業)パンク防止剤マルニ(マルニ工業)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(290mL)
当日出荷
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止 直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止 1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮 タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホースアズワン品番64-9558-68
左ハブナット(15mm) SHIMANO(シマノ)左ハブナット(15mm)SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-01
ブレーキケーブル調整ボルト&ナット SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル調整ボルト&ナットSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
鋼 球(1/4″) 18個 SHIMANO(シマノ)鋼 球(1/4″) 18個SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-70

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品