自転車部品 :「砲弾型ライト」の検索結果
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
関連キーワード
商品豆知識
キャリパーブレーキの固定ボルトを併用して取り付けるアーチ型ブラケット
別売のセパレート型ダイナモランプのヘッドをフロントタイヤ上のスペースに設置でき、自転車のセンターから照射可能
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
砲弾型ライト用取付け金具。カゴの前にライトを取り付る事が可能です。
仕様スライド範囲:約60mm
全長(mm)約160
色シルバー
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類LED
色CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
長さ(mm)95
幅(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お手持ちの円筒形ライトが、自転車ライトとしてご使用できます。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
快適な乗り心地
座り心地の良い厚めのパッドを採用。
長時間でも疲れにくい。
サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。
耐久性とデザイン性の両立を実現。
表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。
サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。
適合サイズ(Φmm)22.2
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)60
取付穴(mm)25.4
幅×長さ(mm)70×90
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。