自転車部品 :「自転車 本体」の検索結果

部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5~6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車 材質本体:真鍮プラグ:スチール 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.7 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 タイプクローズ 接続方式ワンタッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合タイヤバルブ英式
1個
659 税込725
当日出荷

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
ブラック 規格W/O
1本ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等 適合タイヤバルブ英式 トラスコ品番853-5841 材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー 質量(g)470 本体高さ(mm)620
1セット(24個)
50,980 税込56,078
翌々日出荷

決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス ブラック 質量(g)本体:(約)130 電源USB充電式 直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120 機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水 充電時間約5時間 解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI) 視野角約100度 稼働時間(時間)約:最大8 対応microSDカード8~32GB
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

電動アシスト自転車の手元スイッチパネルの専用保護カバーです。透明度の高いシリコンを使用しているので、操作パネルが見えにくくならない。また、弾力があり引裂きにも強いシリコンを使用し、伸ばしながら装着でき、ほとんどのメーカーに使用できます。スイッチパネルに装着するだけで雨水・汚れ・日常使用による劣化からなる皮膜やぶれを軽減します。本品は電動アシスト自転車の手元スイッチ専用カバーです。用途以外の目的には使用しないでください。本品は適応サイズ以外はご使用しないでください。本品の装着時、強く引っ張りすぎると裂ける恐れがありますのでご注意ください。本品は手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。本品は完全防水ではありません。強雨や下からの水跳ね等スイッチカバー内に浸水しないようにご注意ください。本品が汚れた場合は中性洗剤で洗い流し、乾燥してからご使用ください。本品に結露が出た場合は本品を取り外し、スイッチ本体と本品の水分を拭き取ったあと、完全に乾かしてから装着してください。本品はシリコーン樹脂特有の匂いがする場合がありますが、品質に問題はありません。本品はお子様の手の届かないところに保管してください。メーカーでは手元スイッチ本体の故障等、一切の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
材質シリコンゴム 寸法(cm)約6.8×3.9×2.1 適応寸法(cm)約6~8×3.5~5.×1.5~2.5厚 アズワン品番64-5076-59
1個
729 税込802
5日以内出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm サイズΦ9ホース対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷



ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

アルミ製のVブレーキ本体・ブレーキシュー・小物の前後セットです。
セット内容1台分前後セット(Vブレーキ本体×2/ブレーキシュー×2/リードパイプ×2/ブーツ×2/取付けボルト×4) 質量(g)約370 サイズ(mm)アーチサイズ約107 前後区分前後セット
1セット
2,188 税込2,407
当日出荷


7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷


Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm サイズΦ9ホース対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 ブラック 質量(g)330 本体寸法(mm)110×100 取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1600 ライト種類LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サイズ:57-78mm。シュータイプ:標準=0°(アルミ用)。シューカラー:標準=赤。本体仕上げ:アルミシルバー。本体材質:アルミダイキャスト。Wピボット高制動タイプ。BAA車におすすめ シルバー
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
サイズ20×1.3/8 ETRTO規格37-451
1本ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途サイズ:57-78mm。シュータイプ:標準=0°(アルミ用)。シューカラー:標準=赤。本体仕上げ:黒。本体材質:アルミダイキャスト。Wピボット高制動タイプ。BAA車におすすめ ブラック
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ピンク
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

高品質の2000 mAh大容量のリチウムバッテリーを内蔵。最長(約)7.5時間連続使用可能!※ 風量を弱で使用した場合の目安時間。風力は(弱 → 中 → 強)3段階で切り替え可能です。使用時はお好みに合わせて自由に風量を調節できます。ヘッド部分が360°回転するので、お好みの向きで使用可能。・5枚羽で、運転時の音も気になりにくい。<取り付け可能内径(円周)>・62 ~ 210mm
用途材質:本体/ABS、PP・ベルト/シリコンゴム。本体サイズ:(約)9.7×長さ12.8×厚さ8.5cm。重量:(約)155g ホワイト
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池 適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g)13 取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆがみの少ない曲面鏡を使用。後方視界をより快適にする為に、R800曲面鏡を使用。よりワイドな後方視界を確保します。体格に合わせて、ミラーハウジングの微調整が可能なボールジョイント仕様。転倒時や駐輪場で他の自転車にぶつかってしまった時でも壊れにくい金属製取付け金具を使用。子供を乗せて後方確認をすると思いのほかふらつく事があります。お子様を守る為にも、そんなママにおすすめです。
用途部品構成:本体×1(右側用)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途口金の交換用部品です。 適合本体WINTEC タンク付ポンプ ブラック タイプレバー式
1個
179 税込197
当日出荷

ナカタニ金属工業クランク ピン 浅取リ
全長:36mm。ネジ部:10mm。本体部:21mm
1個
50 税込55
3日以内出荷

チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
用途10m x 25mm 寸法(mm×m)25×10
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
用途10m x 19mm 寸法(mm×m)19×10
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります