エンジンランマーとは、土木作業や建築現場などで、地面の締固めを行う際に使用する建設機械です。エンジンの爆発による力で本体が跳ね上がり、それが落下する際の衝撃力を利用して地面の締固めをおこないます。狭い場所での作業にも適しています。環境に配慮した4ストロークエンジンを採用しているほか、作業時の振動を抑えるためのハンドル設計、ジャンプ量に変化をつける調速レバーなどが採用され、より作業しやすい製品となっています。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
路盤紙 一般品 アオイ化学工業路盤紙 一般品アオイ化学工業
2,779税込3,057
1巻
欠品中
破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。 コンクリートの打設締固め時に破れません。 コンクリート打設時の下地に。
仕様●品名:路盤紙(一般品)●幅(mm):1000●長さ(m):50●横(mm):76.5●坪量(g/m2):76.5±4.0●材質/仕上:クラフト紙●原産国:日本●発注コード:257-1820アズワン品番67-5565-58
アイセブンシュート 藤田アイセブンシュート藤田
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
コンクリートを打設場所まで落とし込む管 ホッパーと組み合わせて使用 落とし込む高さに合わせて連結可能(20本まで) 積み重ねて収納できるので、保管場所を取りません。下部にスリットがあり、スムーズに取り外せます。
仕様●上部(mm):250●下部(mm):200●全長(mm):960●厚み(mm):5●連結本数(本):20●有効長(m):16●チェーン長さ(cm):76●質量(kg):5●材質:PPポリプロピレンアズワン品番67-9209-51
四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ エスコ四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズエスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!。狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。U字溝敷設の土固めに。外構、エクステリア工事の地固めに。
仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼
タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTR仕様三笠産業[工具]
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550)ストローク(mm)(衝撃板)40~55仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)寸法(mm)(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100本体寸法(mm)1110×370×620エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
エンジンランマー 酒井重工業エンジンランマー酒井重工業
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
世界最軽量クラスから重量級まで豊富なバリエーションであらゆる現場に対応。Wクリーナ・先端カットシューを標準装備。ランマ リコイル部も保護強化し、エンジンガードを採用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×375×1015エンジン形式ホンダGX100打撃数(Hz)10.8~11.5[650~690vpm]定格出力(kW[PS])2.3[3.1]速度(m/min)作業/8~12
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。
その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8付属品バッテリートラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
タンピング ランマー 三笠産業[工具]タンピング ランマー三笠産業[工具]
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]充電式プレートコンパクター三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
フィルターシートタフ 2m×25m フジモリ産業フィルターシートタフ 2m×25mフジモリ産業
75,980税込83,578
1巻
12日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779アズワン品番67-5588-10
フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業フィルターシートタフ 1m×25mフジモリ産業
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781アズワン品番67-5588-09
モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw トンボ工業モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kwトンボ工業
459,800税込505,780
1台
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw トンボ工業モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kwトンボ工業
459,800税込505,780
1台
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
低騒音ランマ 明和製作所低騒音ランマ明和製作所
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
ストローク(mm)40~60(打撃)
ランマー用カバー 三笠産業[工具]ランマー用カバー三笠産業[工具]
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
防水・耐候性が高く、軽くて耐摩耗性に優れた素材を採用しています。ランマーの上から被せ、ベルトを調整して、バックルで固定します。使用していない時はコンパクトに畳めて、保管にも便利です。
用途移動・保管時の製品保護に生地の種類エステル帆布6号
充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
仕様耐摩耗性フート、リコイルカバー (ファンガード)、衝撃数(Hz/v.p.m):11.4/689ストローク(mm)衝撃板:30~70寸法A(mm)1040寸法D(mm)265寸法E(mm)340寸法B(mm)350寸法C(mm)715定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダハンドル防振ハンドル打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100機械本体質量(kg)75(バッテリー搭載時)原動機DCパワーユニット GXE2.0
充電式タンピングランマー バッテリー無 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー無三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー無寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
充電式タンピングランマー バッテリー付 三笠産業[工具]充電式タンピングランマー バッテリー付三笠産業[工具]
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な3段階スピード切替。 防振ハンドルの採用により、手元振動を抑え、電子部品も保護。 モーター/ハーネス等を保護するプロテクター/ファンガードを装備。 高張力鋼のメタルシートをプレス一体形成した耐摩耗性フート。
ストローク(mm)30~70(衝撃板)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8(900~1100)タイプバッテリー付寸法A(mm)1040寸法B(mm)350寸法C(mm)715寸法D(mm)265寸法E(mm)340乾燥質量(kg)75(バッテリー搭載時)定格回転数(min-1[r.p.m])3600原動機DCパワーユニット GXE2.0原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)メーカーホンダ仕様衝撃数:11.4/689(Hz/v.p.m)
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。 ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリンストローク(mm)50~80寸法(mm)機体:1027×350×788、衝撃板:285×340質量(kg)83回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGXR120(4サイクル)打撃力(kN[kgf])15.6(1590)エンジン出力(PS/kW)(最高)3.6/2.7衝撃10.7~11.3Hz(642~679v.p.m)
防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]防音型タンピングランマー三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。
仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93
タンピングランマー 三笠産業[工具]タンピングランマー三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
MT-55Hの装備を継承。 約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~60寸法(mm)機体:1000×370×700、衝撃板:220×340質量(kg)53回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])4.9~6.9(500~700)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
ベーシックランマ 明和製作所ベーシックランマ明和製作所
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
低騒音 防音ランマ 明和製作所低騒音 防音ランマ明和製作所
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
高打撃ランマ 明和製作所高打撃ランマ明和製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]タッピングランマー用移動車三笠産業[工具]
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
マルチに使える移動車
質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTX仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ストローク(mm)(衝撃板)50~80
タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]タンピングランマー MTR仕様三笠産業[工具]
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550]ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジン形式ホンダGX-100 4サイクルエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]静音型タンピングランマー三笠産業[工具](1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
低騒音ランマ 明和製作所低騒音ランマ明和製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
NETIS登録品(No.HR-120011-A)の低騒音ランマーです。 打撃板にウレタン素材を使用しており、騒音を低減できます。 防音カバーは永久保証です。(本体寿命までの通常の使用)
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他(電話、電気工事、宅地工事)ストローク(mm)【打撃】40~60打撃力(kN[kgf])28仕様自動車用無鉛ガソリン・エンジンカバー付・ダブルクリーナートラスコ品番793-2022寸法(mm)【打撃板】330×270全長(mm)1030騒音値(dB)75.8潤滑方式オイルバス式エンジンタイプ4サイクルエンジン(ロビンEH09-2F)打撃数(Hz)10~10.8NETIS番号HR-120011-A
ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所ダンパ ランマ(直結型)明和製作所
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所ダンパ ランマ(直結型)明和製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
打撃板にウレタン素材を使用。作業時の騒音を低減できます。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所ダンパ ランマ(直結型)明和製作所
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンを保護する大型のエンジンカバーを装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型ハンドル防振ゴムを採用し振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するための、エンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
直結ランマー 明和製作所直結ランマー明和製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)ストローク(mm)(打撃)40~60打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3仕様潤滑方式、オイルパス式トラスコ品番466-0684寸法(mm)(打撃板)330×230全長(mm)1010質量(kg)57エンジンタイプロビンEH092D
タンパランマー 明和製作所タンパランマー明和製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)ストローク(mm)(打撃)40~60打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3仕様潤滑方式、オイルパス式トラスコ品番466-0676寸法(mm)(打撃板)330×230全長(mm)1095質量(kg)50エンジンタイプロビンEH092D
低騒音ランマ 明和製作所低騒音ランマ明和製作所
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)打撃板(幅W×長さL)(mm)270×330

転圧機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンランマー