絞り込み
倍率(倍)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
ブランド
  • シンワ測定
  • ホーザン(174)
  • ANMO(49)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](25)
  • ケニス(7)
  • ブロードウォッチ(7)
  • 斉藤光学(6)
  • TRUSCO(4)
  • 3R(スリーアール)(4)
  • はくでん(4)
  • ピーク(3)
  • スリーアールソリューション(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • GOKOカメラ(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • Lazos(2)
  • SELECTED BY MARINTEC(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
1.5(2)
2(2)
  • モニタリングスコープ D シンワ測定

    モニタリングスコープ D

    シンワ測定(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
    用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
  • モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定

    モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

    シンワ測定(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
    用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
  • モニタリングスコープ F シンワ測定

    モニタリングスコープ F

    シンワ測定
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
    用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール仕様電池容量:4000mh材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80バッテリー容量(mAh)4000記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)
  • カメラケーブル モニタリングスコープ F用 シンワ測定

    カメラケーブル モニタリングスコープ F用

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    モニタリングスコープ F用ケーブル
    ケーブル径(Φmm)6.5
マイクロスコープ