絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • ホーザン(278)
  • ANMO(34)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](25)
  • ケニス(7)
  • 斉藤光学(6)
  • シンワ測定(4)
  • TRUSCO(4)
  • はくでん(4)
  • ピーク(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • GOKOカメラ(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • HANMATEK(2)
  • SELECTED BY MARINTEC(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • カートン(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ビクセン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
  • 3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ

    3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    989,800税込1,088,780
    1個
    47日以内出荷
    ・3D1080Pマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
  • 3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    3Dデジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    779,800税込857,780
    1個
    47日以内出荷
    ・最大倍率208倍。CMOS「IMX307」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・3Dユニットを回転させることで、観察物を360度立体的に見ることができます。撮影した静止画を2画面または4画面で比較・検証することもできます。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 4K27インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    ・4Kマイクロスコープと27インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    ・4Kマイクロスコープと15.6インチモニターのセット商品です。・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
  • デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 4K 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    ・最大倍率234倍。CMOS「IMX415」内蔵で超高感度、低ノイズを実現。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。・パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。・モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
  • デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
  • デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
マイクロスコープ