絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
420件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
  • Dino-Lite Edge AMR LWD ANMO

    Dino-Lite Edge AMR LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    AMR機能を搭載した望遠エッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。望遠モデルの為、離れた場所から対象物を拡大することが出来るモデルです。
    倍率(倍)10~140画素数約130万画素仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×103
  • Dino-Lite Premier M Strobo ANMO

    Dino-Lite Premier M Strobo

    ANMO
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~230画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能)インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMO

    Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等倍率(倍)約10~90画素数約130万画素仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Premier S Polarizer 400x ANMO

    Dino-Lite Premier S Polarizer 400x

    ANMO
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正付属品本体収納袋、キャリブレーションシート質量(g)約146適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • ズーム式マイクロスコープ 斉藤光学

    ズーム式マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    高倍率でも高い作動距離(60mm一定)を実現したマイクロスコープです。光学ズームなので高倍率でも画質の劣化が少なくなります。機械式可変絞りを搭載しています。
  • ポータブル顕微鏡 INSIZE(インサイズ)

    ポータブル顕微鏡

    INSIZE(インサイズ)
    38,980税込42,878
    1台
    100日以内出荷
    LEDライトで対象物を明るく見やすくします。コンパクトサイズで持ち運び可能です。
    用途用途:小さいワークの観察・検査・測定。質量(g)650電源単4乾電池2本
  • デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影

    ブロードウォッチ
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様●C M O S:1/2.8inch●最小有効計測単位:0.05mm本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
  • デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き ブロードウォッチ

    デジタルマイクロスコープ 1080P 距離計測 面積計測 画像撮影 動画撮影 15.6インチモニター付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    最大倍率55.5倍。計測機能付きで直線距離はもちろんのこと、色々な形の距離の計測が可能です。パソコンに接続すれば測定も可能に。多角形面接測定、角度計測、円弧計測、補足機能など便利な機能で作業も効率的に進みます。モノクロ化やフリップなど様々な作業に役立つ機能が搭載されています。モニターに接続して対象物の表面の観察、断面の観察、目視では見れない細部の確認など研究やモノづくりには欠かせない顕微鏡となります。パソコンと接続し、専用ソフトで寸法計測・画像撮影・動画撮影を行うことができます。
    仕様●C M O S:1/2.8inch●モニター:15.6インチ●最小有効計測単位:0.05mm●縦横比:1899-12-31 16:09:00本体質量(kg)約1.6(ケーブル類除く)最大解像度1920×1080 pixel解像度HDMI出力:1080P/60fps、USB出力:1080P/60fps支柱の高さ(mm)約290ステージ寸法(mm)約155×230×25対物レンズ(倍)0.12~1.8(16インチLCD換算3.7~55.5倍)
  • オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューション

    オートフォーカス顕微鏡

    スリーアールソリューション
    669,800税込736,780
    1個
    4日以内出荷
    オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
    付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
  • デジタル顕微鏡 はくでん

    デジタル顕微鏡

    はくでん
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
    質量(g)979電源充電式バッテリー(1750mA)倍率最大:1000本体寸法(mm)260×110×145光源LED×8インターフェースUSB 2.0充電時間2時間ディスプレイ4.3インチ解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080Pフォーマット形式画像:JPG動作時間2時間OSサポート:Windows, Mac OSフレームレート30f/sビデオフォーマットAVI
  • 肌カウンセリングスコープ ASM 3R(スリーアール)

    肌カウンセリングスコープ ASM

    3R(スリーアール)
    589,800税込648,780
    1個
    3日以内出荷
    肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。モニタ内蔵型で顧客登録から分析、商品提案などすべてがこれ1台で完結します。約250gの軽量で持ち運びもかんたん。スマホを操作するような感覚で使えます。モニタ内蔵型でWi-Fiの接続環境を気にせず使用可能。イベントなどでの利用にも活躍します。測定した肌の状態をデータベースと照合し、各項目を数値やグラフでわかりやすく表示。膨大なデータベースに基づいた信頼性の高い結果でお客さま一人ひとりに合った最適なケア方法や商品の提案が可能になります。
    材質ABS+PC質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×170×50充電時間約2時間ディスプレイ5.5インチ動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)2990画素数カメラ:約500万画素アズワン品番60-2879-30電圧×電流(VA)入力:5V / 3Aストレージ内部:32GB
  • カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用 3R(スリーアール)

    カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
    材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
  • カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用 3R(スリーアール)

    カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用

    3R(スリーアール)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。
    材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-31電圧×電流(VA)5V/2A
  • マルチディスタンススコープ GOKOカメラ

    マルチディスタンススコープ

    GOKOカメラ
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
    用途工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。付属品フォーカスキャップ、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKO Measure、三脚ホルダー 三脚ねじ対応(UNC1/4)トラスコ品番434-7923幅(mm)Φ38.4(外径)高さ(mm)89.3(突起部を除く)測定範囲(mm)2.7電源(V)5電源USBバスパワー倍率(倍)~160有効画素数130万作動距離(mm)無限遠~21.3インターフェースUSB有効視野(mm)2.7フレームレート30fps
  • ハンディーウルトラ・マイクロスコープ GOKOカメラ

    ハンディーウルトラ・マイクロスコープ

    GOKOカメラ
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    大迫力の590倍と深い被写界深度、「手持ち」での観察に徹底的にこだわりました。「手持ち観察では無理」だった「超高倍率観察」を片手で実現しました。590倍の超高倍率なのに「深い被写界深度」です。GOKO独自の「ノンスリップ先端機構」です。対象物を傷つけにくいすべりにくい。片手での持ちやすさにこだわって設計されたグリップです。微細なピント調整も簡単です。先端は耐油・耐アルコール性で交換可能です。
    用途医療研究、美容、工業、理化学等。金属や樹脂製加工部品、刃物先端、塗装メッキ状態観察などひろい対象物にも最適です。特許出願中のノンスリップ先端機構でブレのない観察ができます。付属品交換用ノンスリップシート1シート(50枚)、USBケーブル、計測ソフトウェアGOKOMeasure、セミハードケーストラスコ品番521-2507幅(mm)40高さ(mm)107測定範囲(mm)0.7電源(V)DC5(USBバスパワー)倍率(倍)590有効画素数130万作動距離(mm)接触インターフェースUSB有効視野(mm)0.7フレームレート30fps
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    319,800税込351,780
    1台
    13日以内出荷
    ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学

    フルハイビジョンマイクロスコープ

    斉藤光学
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
    フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適。ロングワークタイプで作業をより快適に!
    仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338解像度1920×1080P動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
    フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
    付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)解像度出力(HV):1920×1080動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • マイクロスコープ 斉藤光学

    マイクロスコープ

    斉藤光学
    359,800税込395,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
    仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • フルハイビジョンマイクロスコープ 斉藤光学

    フルハイビジョンマイクロスコープ

    斉藤光学
    269,800税込296,780
    1台
    13日以内出荷
    疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
    仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
  • SIGNETスコープ用ストレートガイド SIGNET(シグネット)

    SIGNETスコープ用ストレートガイド

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。
    材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)
  • 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット)

    360°先端可動式工業用マイクロスコープ

    SIGNET(シグネット)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
    仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
  • 顕微鏡カメラ ケニス

    顕微鏡カメラ

    ケニス
    79,980税込87,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
    仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    249,800税込274,780
    1セット(1セット)
    6日以内出荷
    Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    電源(V)AC100 50/60Hz出力Wi-Fi HDMI miniUSB総合倍率0.7~4.5×有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    189,800税込208,780
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    寸法(mm)(カメラ)65×75×90出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • デジタルマイクロスコープ ケニス

    デジタルマイクロスコープ

    ケニス
    189,800税込208,780
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
    寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
  • USBデジタルマイクロスコープ セレストロン

    USBデジタルマイクロスコープ

    セレストロン
    22,980税込25,278
    1個(1個)
    欠品中
    パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。
    付属品専用スタンド ソフトウェアCD寸法(mm)32Φ×108質量(g)約113出力USB2.0倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時)対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080)照明装置白色LED 8個画素数200万画素映像出力USBライブカメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
  • LCDデジタルマイクロスコープ ケニス

    LCDデジタルマイクロスコープ

    ケニス
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    5日以内出荷
    液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
    仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
  • 血流ドクター フリー スリーアールソリューション

    血流ドクター フリー

    スリーアールソリューション
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
    セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時)質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)定格充電:DC5V1A、miniUSBにて倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。)光源白色LED×8通信方式IEEE802.11 b/g/n充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動露出補正自動動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし)画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー)焦点距離接写通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.412~2.4725バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
  • Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ ディノライト

    Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ

    ディノライト
    159,800税込175,780
    1セット
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-12/L-509/L-525/L-523倍率(倍)4.1~11(2.0~5.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)265~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野128×72~45×25
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
    セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-509/L-503倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55視野5.5×3.1~0.9×0.5
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.84~6×)です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    セット内容(セット内容5点)L-852/L-817/L-509/L-525/L-523倍率(倍)80~570(39~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野6.5×3.7~0.9×0.5
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 扱いやすい高画質レンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。
    セット内容(セット内容7点)L-852/L-630/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)18~88(8.8~43)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~5.9×3.3
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    セット内容(セット内容5点)L-852/L-600-6/L-509/L-525/L-523倍率(倍)2.0~2.7(0.9~1.3)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)275~200ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野264×148~194×109
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズの高倍率仕様(0.56~4×)です。
    セット内容(セット内容5点)L-852/L-816/L-521/L-509/L-703倍率(倍)53~380(26~185)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野9.8×5.5~1.4×0.7
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
    ベース寸法(mm)350(W)×450(D)
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & お手頃レンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    セット内容(セット内容7点)L-852/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523倍率(倍)18~115(9.0~57)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)175/85/55/45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野28×16~4.6×2.6
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。
    セット内容(セット内容6点)L-852/L-873/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)155~1300(76~635)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)81視野3.4×1.9~0.4×0.2
  • マイクロスコープ(モニター用) ホーザン

    マイクロスコープ(モニター用)

    ホーザン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    多機能型モニター用カメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
マイクロスコープ