絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(6)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 2(1)
- 3(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
基材
- その他(1)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(4)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 7(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(1)
7・10・15・20・30
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(1)
- RS PRO(32)
- 3M(スリーエム)(10)
- コニシ(7)
- エスコ(6)
- ニトムズ(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- セキスイ(3)
- 日本緑十字社(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ユニット(2)
- 東洋防災(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- 光洋化学(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
20(3)
25(2)
30(2)
35(1)
40(1)
50(6)
60(1)
75(1)
100(1)

スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
両面スーパーブチルテープ
マクセル(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
PE発泡体両面粘着テープ
マクセル¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥159,800~税込¥175,780~1ケース(24巻)ほか7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5000
マクセル¥18,980税込¥20,8781ケース(8巻)9日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ