絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
機能
-
360°旋回(6)
あり(手動つまみ式)(1)
あり(手動調節可能)(1)
あり(手動:正面約90~背面約140°)(1)
あり(無段階ダイヤル式)(1)
なし(1)
サーマルプロテクター(39)
リズム風(38)
リモコン付(52)
上下伸縮(6)
上下角度調整(102)
上下首振(39)
人感センサー(1)
入タイマー(39)
切タイマー(117)
左右首振(143)
立体首振(2)
風量調節(505)
ハネ枚数
- 5(1)
ブランド
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。

メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-