絞り込み
ブランド
  • Chrester(コンフォー)
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(90)
  • TRUSCO(88)
  • スイデン(83)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • 日動工業(68)
  • YAMAZEN(山善)(51)
  • エスコ(50)
  • TEKNOS(36)
  • スーパー工業(29)
  • J&S(28)
  • 日立(26)
  • CRECOTE(22)
  • イチネンTASCO(17)
  • オーム電機(16)
  • siroca(16)
  • ワタナベ工業(15)
  • 静岡製機(14)
  • アピックス(14)
  • コイズミ(小泉成器)(14)
機能
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター Chrester(コンフォー)空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーターChrester(コンフォー)
25,900税込28,490
1台
3日以内出荷
ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。 フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します) 3層フィルターで空気をしっかり清浄。 花粉などの粒子を99.9%除去 ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。
風量調整9段階切替電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)35本体寸法(mm)205×205×945本体質量(kg)4.4モーターDCブラシレス機能UV照射切タイマー左右首振材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)
屋外用冷風機ドライクール2用レインカバー Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2用レインカバーChrester(コンフォー)
39,800税込43,780
1枚
4日以内出荷
屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×1065
屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
マルチエアースリムサーキュレーター Chrester(コンフォー)マルチエアースリムサーキュレーターChrester(コンフォー)
19,800税込21,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチエアースリムサーキュレーターは空気清浄と達週機能の2層フィルターを搭載しています。 花粉・ほこりなどの粒子や、たばこ・ペットなどのにおいを約80%除去。 床付近の冷たい空気を吸い上げ、送風により清浄された空気を供給することで室内の空気を循環させます。 羽根が無いのでケガの心配を大幅に軽減。
用途ご家庭・オフィス・待合室やスタジオに寸法(mm)ロングモード:直径Φ230×960質量(kg)2.8消費電力(W)DC26(風量9段階)電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)1.8主要材質樹脂プラグ汎用2ピンプラグ設置方法床置き設置モータ種類DCブラシレス除去効率(%)約80

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品